カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(1)
    • プロテクティブスニーカー(1)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質(先芯)
イエロー・オレンジ・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
規格
JSAA規格
材質(アッパー)
フェイクレザー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp112」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP112 アシックスウィンジョブ CP112アシックス(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1足
当日出荷
屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。 通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。 JSAA規格A種認定品。A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。 靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。 靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。 また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取り外し式質量(g)約410(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3006適合品番中敷:1273A007/1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲3E相当
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031B32H【最小】25【最大】100質量(g)250タイプフェノール樹脂製F5.5D(+0.1/0)14C22E2G15JM8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001イマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037B38H【最小】30【最大】120質量(g)390タイプフェノール樹脂製F7.5D(+0.1/0)19C25E2.5G18.7JM10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-10001イマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029B24H【最小】20【最大】80質量(g)125タイプフェノール樹脂製F4.5D(+0.1/0)12C19E1.5G11JM6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-08001イマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024B19H【最小】15【最大】60質量(g)65タイプフェノール樹脂製F3.5D(+0.1/0)10C16E1.5G9.2JM5RoHS指令(10物質対応)対応
CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーションCP112 クランプポスト用Vパッドイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,009税込1,110
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
619税込681
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
スモールサイズクラフトパンチ カール事務器スモールサイズクラフトパンチカール事務器(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
繰り返し・詰め替え対応
記録紙 汎用タイプ ちばら記録紙 汎用タイプちばら
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
7,012税込7,713
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシリンダー アインツパイプシリンダーアインツ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
860税込946
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
82,980税込91,278
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1/2"DR/12mm ユニバーサルソケット エスコ1/2"DR/12mm ユニバーサルソケットエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
全長(mm)65質量(g)151対辺(mm)12外径(Φmm)17.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-53
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,820税込10,802特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
パーティション_ローパーティション(PORTIAデザインクロスパネル) アイリスチトセパーティション_ローパーティション(PORTIAデザインクロスパネル)アイリスチトセ
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
材質(フレーム)スチールグリーン購入法適合
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
スイベルジョイント CP 昭和技研工業スイベルジョイント CP昭和技研工業
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
sn4 1111特集