カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp201」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィンジョブ CP201 アシックス

    ウィンジョブ CP201

    アシックス(22件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1足
    当日出荷
    SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
    仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ウィンジョブCP201 アシックス

    ウィンジョブCP201

    アシックス(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ローカット規格JSAA A種認定品材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • PCひしゃく サンカ

    PCひしゃく

    サンカ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • シート止めピン 三菱マテリアル

    シート止めピン

    三菱マテリアル
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    部品。
  • デニムタブレットケース TRUSCO

    デニムタブレットケース

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。 10.1型までのタブレット端末対応です。 前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。 書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。 クッション材入りです。 デニム生地なので使うほど味がでます。
    ブラック材質綿、ポリエステル幅(mm)290サイズA5適合サイズ10.1インチまで
  • ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
    形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    189税込208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット

    旭精工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用グリース(HR5)標準封入
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • (366)ワイヤー CP LG201F スバル

    (366)ワイヤー CP LG201F

    スバル
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-C形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    36,980税込40,678
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
  • 巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所

    巻フレキ(SUS316L)

    オンダ製作所
    13,980税込15,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
    材質ステンレス(SUS316L)最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ブークレニットテープ キャプテン

    ブークレニットテープ

    キャプテン
    579税込637
    1袋(15mm×180cm)
    7日以内出荷
    くるくると巻き毛のようなループが特徴のニットテープ。 スエード、ベロア、コーデュロイ、フリースなどの起毛素材の他、デニム、ツイード、ニット、キルティングなどいろいろな素材に使えます。
    材質ポリエステル55%、アクリル35%、ウール10%タイプふちどりテープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.8
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-CD形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Magnetic PaddleRS Porsche適合 992 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS Porsche適合 992

    SMART[自動車用品]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種Porsche 992, GT3.(パドルはPS10となります)
  • 耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    249税込274
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • 耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム