カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cp218」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP218 アシックスウィンジョブ CP218アシックス(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
足首回りの後部を下げることにより、脱ぎ履きのしやすさと、くるぶしの保護性を両立。シンプルで飽きのこないデザインで、昨今のワーカースタイルにマッチする1足。
材質合成繊維製+人工皮革製+合成樹脂製規格JSAA規格 A種認定品足幅3E相当
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(2件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップタグSONIC(ソニック)[文具]
359税込395
1個
当日出荷
スリム型のマグネットクリップ。 ポストカードや伝言メモに最適。 コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ! タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。 コピー用紙約10枚保持。
材質(本体)ABS口幅(mm)13
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-C形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ピローブロック 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-CD形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
26,980税込29,678
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
55,836税込61,420
1個
4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,398税込9,238
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,798税込8,578
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル