カテゴリ
- 農業機械(93)
- パソコン/周辺機器(41)
- 制御機器(40)
- 空調・照明・電設資材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(18)
- 切削工具(14)
- 縫製用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(7)
- 自転車部品(7)
- 空圧工具(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- MICROCHIP(13)
- omron(オムロン)(4)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SMC(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- みんなのラボ(6)
- アシックス(6)
- イスカル(11)
- エアージェイ(34)
- エスコ(3)
- キャプテン(9)
- クツワ(3)
- スバル(91)
- ネオフレックス(8)
- 三桂製作所(5)
- 三菱電機(5)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp22」の検索結果

合皮の補修シート大判
キャプテン(6件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1個)当日出荷好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503





カラープラポールチェーン
カーボーイ(6件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200


ケーブルプロテクター 20mmケーブル用
大研化成工業(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
布・手芸用両面テープ
キャプテン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着![マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529873-221004-04.jpg)




マグネットバー
PLUS(プラス)[文具]¥389税込¥4281本当日出荷から3日以内出荷紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70![超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529855-250129-02.jpg)
超強力マグネットバー
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。付属品ラベル(160×18mm)1枚付仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220色クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)特性超強力![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998税込¥8,7981箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ダウンウェアの補修パッチ&シート
キャプテン(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(5枚)当日出荷から6日以内出荷型抜きしたシールタイプなので、破れやカギザキなどの補修が、貼るだけで簡単にできます。 粘着力が強く、柔軟性のある補修シートです。 撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています(#1~8) #9はテカリを抑えた半透明タイプです。 #1~8はリップストップポリエステル生地を採用しています。タイプシールタイプ寸法(cm)6×11(1枚)、6×5(1枚)、3×5.5(1枚)、2.5×2.5(2枚)接着剤アクリル系
グロープラグ
HKT¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
布・手芸用両面テープ
キャプテン(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック当日出荷手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤品番GFCP220 #000寸法(幅Wmm×長さLm)20×10
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。入数(個)黒5・赤5
カッティングペースト スプレータイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。種別スプレータイプ
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から5日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)
アユート¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から8日以内出荷目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター 特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット 工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め) フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ 映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス材質フィルター/アクリル取付4点テープ留め板厚(mm)2紫外線防御率(%)99.9波長(nm)280-380可視光線透過率(%)80保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみブルーライトカット対応
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から14日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
電工ハイパワーマルチペンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5













![マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529873-221004-04.jpg)


![超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529855-250129-02.jpg)

![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)