カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「cp25A」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)明大
679税込747
1枚
当日出荷から12日以内出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
卓奏唄口 鈴木楽器製作所卓奏唄口鈴木楽器製作所
428税込471
1個
5日以内出荷
メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。 演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。 水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については仕様欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25Fアズワン品番67-7976-17
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50CSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-800 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-800SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-350SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-250 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-250SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200BSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600BSMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500BSMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25ASMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(薄鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-AXP POWER
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)22.6定格電力(W)225最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)18.75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENTDC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)SIGLENT
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
バツクルベルト(タキゲン) BIGM(丸山製作所)バツクルベルト(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
規格CP992-A-25-1000部品名称バツクルベルト(タキゲン)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)図解NoBSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.53、BSM-500J センタブーム部品_No.36、BSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) フレーム、手洗いタンク部品_No.28、BSM-500S センタブーム部品_No.56、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 手洗いタンク部品_No.3、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.13、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.10、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)明大
669税込736
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-350 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-350SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25ASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)