材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
公差H8
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)40
動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式
関連キーワード
1
2
3
次へ