カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp304」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOAアシックス(16件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当
WINJOB CP304 BOA MARBLE アシックスWINJOB CP304 BOA MARBLEアシックス
17,900税込19,690
1足
当日出荷
BOAハイカットタイプに、限定感のあるマーブル柄を採用したニューフェイス
規格JSAA規格 A種限定品足幅3E相当
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
499税込549
1箱(500個)
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
(541)クランクケース CP 03,04-ER スバル(541)クランクケース CP 03,04-ERスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
チェーンポット 日本甜菜製糖チェーンポット日本甜菜製糖(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット(150枚)
3日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
スモウカム ヘッド ICPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド ICPシリーズイスカル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCOダブルクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
グイクリップブリスタパック【混色40個】 MAX(マックス)[事務用品・工具]グイクリップブリスタパック【混色40個】MAX(マックス)[事務用品・工具]
439税込483
1パック(40個)
翌々日出荷
カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート
防水・防塵モジュラーカバー付ポリカーボネートボックス RPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵モジュラーカバー付ポリカーボネートボックス RPCPシリーズタカチ電機工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート
ハイドロチャックアクセサリ NTツールハイドロチャックアクセサリNTツール
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrongI字304ステンレスジョイント97X19mm4穴bitstrong
399税込439
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)304ステンレスジョイント金具bitstrong
349税込384
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~125(mm)【高さ】50~75(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】304ステンレス【重量】36.6~75.3(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4、6【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrongI字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】bitstrong
529税込582
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304ステンレス【重量】58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
コロコンストッパ SUS(エスユーエス)コロコンストッパSUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ薄鋼刃物セット西田製作所
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040 イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
ひっぱりくん 日本甜菜製糖ひっぱりくん日本甜菜製糖(1件のレビュー)
89,900税込98,890
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ子宮頸管拡張器 日母型ヘガールフリッツメディコ
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)・CP接合医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055医薬品医療機器等法一般医療機器
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブコアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
シート面カッター用チップ THECUTシート面カッター用チップTHECUT
8,698税込9,568
1箱(5個)
3日以内出荷
総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。