足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。
形状ミドルカット
規格JSAA規格・A種認定品
材質(アッパー)天然皮革
ウィズワイド3E相当
機能足首サポート・クッション性・グリップ性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12
R40
L65
H48
タイプフェノール樹脂製
D50
S12
H327
D1(g6)28
H222
D220
H112
H414
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17
R65
L87.5
H61
タイプフェノール樹脂製
D65
S15
H331
D1(g6)42
H226
D230
H114
H416
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
用途厚地用
材質コットン100%(スムースニット・ノンホルマリン加工)
寸法(幅Wmm×長さLm)15×2.5
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード