カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
  • 切削工具(33)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp80」の検索結果

501件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDQ2CP80) SMC

    CD Series(CDQ2CP80)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • セラポブロック TACT(タクト)

    セラポブロック

    TACT(タクト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(3枚)
    当日出荷
    タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
    用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール

    12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

    コンパクトツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
    仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 樹脂製シーリングプレート ホワイト 昭和コーポレーション

    樹脂製シーリングプレート ホワイト

    昭和コーポレーション
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入り、糊付きの製品です。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
    用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥15,282~税込¥16,810~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
  • 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    ¥17,687税込¥19,456
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • YFCP-800 フェイスシールドクリップ 山本光学

    YFCP-800 フェイスシールドクリップ

    山本光学(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ご自分の眼鏡のテンプルに取り付けるだけで別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。別売シールドレンズは(YF-800・850)サイズ(S・L)どれでも付け替え可能です。用途に合わせご選択ください。
    用途医療や介護、リハビリ現場など見ることに集中が必要な現場の眼や顔面からの飛沫感染対策。スーパーや百貨店、飲食店や学校関係者など、対面での接客や巨海にケーションが必要な現場。美容師やネイリスト、学校授業、聴覚障害者などの集中作業及び表情が見える必要がある場面仕様クリップは左右共通材質エラストマー樹脂色ライトグレー質量(g)7種類フェイスシールドグラス(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×14×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤ポスト 篠原電機

    分電盤ポスト

    篠原電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アチャクソケット銅管兼用型80A 児玉工業

    アチャクソケット銅管兼用型80A

    児玉工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-8001形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)83寸法D2(Φmm)108寸法l(mm)21寸法W(mm)164寸法D3(Φmm)79耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善)

    パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    5日以内出荷
    連結も可能なクロスパーティション。ファスナーを開けてクロスを取り外して洗濯可能(※ネットに入れて洗濯してください)。複数購入で連結可能。ベースとベースを並行に設置でお好みの角度で連結可能。傷脚用EVAシール付属で床を傷から守る
    用途パーテーション、仕切りとして。パーティション 衝立 ライトスクリーン オフィス 事務所材質構造部材:フレーム 金属(スチール)、スペーサー・クリップ:ABS、クッションシール:EVA、布カバー:ポリエステル100%、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装組立時間約10-20分
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    1サイズ下の薄鋼電線管との接続に使用します。
  • 耐食キャビネット アズワン

    耐食キャビネット

    アズワン
    ¥106,000税込¥116,600
    1個
    当日出荷
    シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
    種別410×360×490アズワン品番3-6611-01
  • すべり止めつきハンガー CHU-PA

    すべり止めつきハンガー

    CHU-PA
    ¥8,798税込¥9,678
    1ケース(10本×20セット)
    4日以内出荷
    材質PP色ブラックサイズ(mm)275×25
  • 耐食キャビネット アズワン

    耐食キャビネット

    アズワン
    ¥196,000税込¥215,600
    1個
    当日出荷
    シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
    種別910×550×890アズワン品番3-6611-02
  • IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUE

    IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2

    I-VALUE
    ¥79税込¥87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 接着伸び止めテープ 平テープタイプ キャプテン

    接着伸び止めテープ 平テープタイプ

    キャプテン
    ¥189税込¥208
    1パック
    6日以内出荷
    ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。
    用途ワンピース、スカート、ジャケット、パンツなど
  • (270)F.パイプ CP 80L スバル

    (270)F.パイプ CP 80L

    スバル
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
  • ベンチ型プランタースタンド幅80 フレンチカントリー 住まいスタイル
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブルー

    ベンチ型プランタースタンド幅80 フレンチカントリー

    住まいスタイル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    「雰囲気満点のかわいいフォルム♪。 植物の愛らしさが際立ちます。」。 ありそうでなかった、寄せ植えが映える。 椅子型プランタースタンドです。 玄関脇やベランダ、ポーチのような土のない場所を、。 生き生きとした華やかな空間に変えます。 天然木の温かな手触りと、フランスの田舎町に。 ありそうなアースカラーも自慢。 。 1.居心地のいいナチュラルアンティーク。 ほっこり癒しのチェア型デザイン。 作家さんのハンドメイド作品のような、。 心あたたまるアンティーク感。 。 2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気。 人気のニュアンスカラーを取り揃えました。 どの色も植物との相性が良く、しっかりグリーンを。 引き立てます。 。 3.玄関や店舗のディスプレイにも。 家や店舗の第一印象を左右するエントランスには、。 瑞々しい植物が、フレッシュで爽やかな印象に。 。 4.高さがある分、お手入れしやすい。 底はすのこ状なので、プランターを入れたまま。 水やりができます。 。 5.室内での”定位置決め”にも。 リビング…小さな鉢を集めてスッキリした印象に。 キッチン…通気性を活かして根菜の定位置に。 廊下…充電器やお掃除グッズの目隠しに。。フラワースタンド ベンチ 型 木製 花台 フラワーベンチ。
    用途プランタースタンド:ベランダ ポーチ ベンチ型プランター スタンド 屋外 ガーデニング ガーデン 庭 木製 ウッド 小物収納材質天然木質量(kg)約5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×355×750仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分
  • 樹脂製シーリングプレート アイボリー 昭和コーポレーション

    樹脂製シーリングプレート アイボリー

    昭和コーポレーション
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    割入り、糊付きの製品です。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール
  • アルコール除菌液75 ポンプ付 タイムケミカル

    アルコール除菌液75 ポンプ付

    タイムケミカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(800mL×12本)
    翌々日出荷
    ウイルスの除菌に最適 エタノール濃度75容量%以上 保湿成分入り除菌液
    用途指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌使用方法原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません内容量(L)0.8有効成分エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他エタノール含有率(%)75以上商品タイプ本体効果除菌
  • 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-80形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    ¥2,050~税込¥2,255~
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-80

    ツダコマテクノサポート
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
  • お吸い物容器 味噌汁本体(50枚) エフピコチューパ

    お吸い物容器 味噌汁本体(50枚)

    エフピコチューパ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50枚)
    当日出荷
    テイクアウトやデリバリーの際、温かい味噌汁を安全に提供できる汎用性の高い容器本体です。断熱性と保温性に優れており、温かいメニューの温度を保持するのに役立ちます。
    用途テイクアウトやデリバリー時の温かい味噌汁用の容器本体。材質PSP寸法(mm)外径Φ97×高さ60容量(mL)270入数(枚)50
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    種類管型ヒューズ