(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質HTi10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MD220
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)8.1
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質HTi10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)6.45
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.1
チップブレーカ片面
材質IC907
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NX2525
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材質IC907
材種IC907
RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス
対応機種Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98
オス形状USB Type-A、アンフェノール36ピン
変換タイプオス - オス
ワンランク上のギフト感を演出する紙製ギフトトレーです。
蓋付きの箱では収まり切らない商品はトレーを使うのがおすすめ。あふれそうな詰め合わせも、トレーならお得感や豪華さのアピールになります。
透明のOPP袋やOPPロールなどを使った中身を見せるラッピングで、ディスプレイやストックとしても大活躍してくれます。
材質ダンボール
厚さ(mm)0.9
RBU専用チップ:角度86°/逃げ角7°
用途RBU専用チップ。
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
穴の有無あり
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
HT801専用の面取りインサートです。アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番181-1709
材質超硬
長さ(mm)6.45
型番CPGT060204R
チップ幅(mm)6.35
チップ厚さ(mm)2.38
ホルダー寸法(mm)160~240
ノーズ(mm)R:0.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
20日以内出荷
HT802専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番181-4823
材質超硬
長さ(mm)9.67
型番CPGT09T308R
チップ幅(mm)9.53
チップ厚さ(mm)3.97
ホルダー寸法(mm)300~360
ノーズ(mm)R:0.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
20日以内出荷
HT802専用の面取りインサートです。アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番180-5356
材質超硬
長さ(mm)9.67
型番CPGT09T308R
チップ幅(mm)9.53
チップ厚さ(mm)3.97
ホルダー寸法(mm)300~360
ノーズ(mm)R:0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
HT800専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番180-8477
材質超硬
長さ(mm)5.64
型番CPGT050204R
チップ幅(mm)5.56
チップ厚さ(mm)2.38
ホルダー寸法(mm)110~140
ノーズ(mm)R:0.4
1個
¥4,498
税込¥4,948
20日以内出荷
HT800専用の面取りインサートです。アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番180-5373
材質超硬
長さ(mm)5.64
型番CPGT050204R
チップ幅(mm)5.56
チップ厚さ(mm)2.38
ホルダー寸法(mm)110~140
ノーズ(mm)R:0.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
20日以内出荷
HT801専用の面取りインサートです。一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
その他HT 800 WP
トラスコ品番181-3273
材質超硬
長さ(mm)6.45
型番CPGT060204R
チップ幅(mm)6.35
チップ厚さ(mm)2.38
ホルダー寸法(mm)160~240
ノーズ(mm)R:0.4
1個
¥4,498
税込¥4,948
20日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。
刃数1枚
関連キーワード