カテゴリ

  • バイク純正部品(61)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpl-2」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
4,390税込4,829特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
レンカスタンド 1310~2000mm ハタヤリミテッドレンカスタンド 1310~2000mmハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。
トラスコ品番827-8958質量(kg)4高さ(mm)1310~2000
コンパクライト 香彩堂コンパクライト香彩堂(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
導電コンテナ 仕切板 積水樹脂導電コンテナ 仕切板積水樹脂
419税込461
1枚
当日出荷
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
I Series(IISA2CPL) SMCI Series(IISA2CPL)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機brother(ブラザー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻みRoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 031
MODIFICATION KIT CLUTCH CPL.02 45032002144 KTMMODIFICATION KIT CLUTCH CPL.02 45032002144KTM
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
679税込747
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
コーナーパット 丸善織物コーナーパット丸善織物
799税込879
1個
4日以内出荷
筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
材質ポリエステルグリーン
リフティングマグネット テクノプランリフティングマグネットテクノプラン
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500EBROADCOM
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-2731-000E BROADCOMHCPL-2731-000EBROADCOM
639税込703
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアルバム ナカバヤシカラーアルバムナカバヤシ
1,098税込1,208
1冊
5日以内出荷から7日以内出荷
プリントを出し入れしやすいエンボス入白台紙、ライン入りクリアカラーPP表紙です。
タイプ溶着式収納サイズL2段表紙仕様ライン入りポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-2631-000E BROADCOMHCPL-2631-000EBROADCOM
749税込824
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(DH0)インジェクター CPL EPA2 スバル(DH0)インジェクター CPL EPA2スバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
エンジンバラン JTCエンジンバランJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500取扱説明書(0.6MB)
HCPL-2630-000E BROADCOMHCPL-2630-000EBROADCOM
699税込769
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-2531-000E BROADCOMHCPL-2531-000EBROADCOM
539税込593
1個
翌々日出荷
HCPL-2611-000E BROADCOMHCPL-2611-000EBROADCOM
549税込604
1個
翌々日出荷
HCPL-2231-300E BROADCOMHCPL-2231-300EBROADCOM
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CTCPR/L タンガロイ外径用ホルダ CTCPR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント付永磁リフティングマグネット テクノプランアタッチメント付永磁リフティングマグネットテクノプラン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-000EBROADCOM
19,980税込21,978
1セット(50個)
5日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000EBROADCOM
539税込593
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000EBROADCOM
759税込835
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-214-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-214-500EBROADCOM
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500EBROADCOM
98,980税込108,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56BE BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56BEBROADCOM
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin 表面実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin 表面実装BROADCOM
149,800税込164,780
1リール(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応