カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpl-2」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業

    圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL

    児玉工業(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
    形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー 交換パッド

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2セット)
    当日出荷
    簡単に交換が可能
    用途ぷらイヤー専用パッド
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • レンカスタンド 1310~2000mm ハタヤリミテッド

    レンカスタンド 1310~2000mm

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。
    トラスコ品番827-8958質量(kg)4高さ(mm)1310~2000
  • コンパクライト 香彩堂

    コンパクライト

    香彩堂(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
    セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
  • 永磁リフティングマグネット テクノプラン

    永磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻みRoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 031
  • ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)

    ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
    用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
  • 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂

    導電コンテナ 仕切板

    積水樹脂
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
    ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    219税込241
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コーナーパット 丸善織物

    コーナーパット

    丸善織物
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
    材質ポリエステルグリーン
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルクランプ プロファイル イマオコーポレーション

    パネルクランプ プロファイル

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質(本体)TPE質量(g/m)65
  • カラーアルバム ナカバヤシ

    カラーアルバム

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1冊
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プリントを出し入れしやすいエンボス入白台紙、ライン入りクリアカラーPP表紙です。
    タイプ溶着式収納サイズL2段表紙仕様ライン入りポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2631-000E BROADCOM

    HCPL-2631-000E

    BROADCOM
    779税込857
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • HCPL-2731-000E BROADCOM

    HCPL-2731-000E

    BROADCOM
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2630-000E BROADCOM

    HCPL-2630-000E

    BROADCOM
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2531-000E BROADCOM

    HCPL-2531-000E

    BROADCOM
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • 外径用ホルダ CTCPR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CTCPR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2231-300E BROADCOM

    HCPL-2231-300E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • アタッチメント付永磁リフティングマグネット テクノプラン

    アタッチメント付永磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • Optocoupler ACPL-217-50DE BROADCOM

    Optocoupler ACPL-217-50DE

    BROADCOM
    109,800税込120,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ円形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11勝手
  • HCPL-2232-300E BROADCOM

    HCPL-2232-300E

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2430-300E BROADCOM

    HCPL-2430-300E

    BROADCOM
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2400-300E BROADCOM

    HCPL-2400-300E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2300-000E BROADCOM

    HCPL-2300-000E

    BROADCOM
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPL,MALE ARM(2P) ホンダ

    CPL,MALE ARM(2P)

    ホンダ
    369税込406
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • P-TEC II CPL-システム 2-1 マフラー ステンレス BODIS (ボディス)

    P-TEC II CPL-システム 2-1 マフラー ステンレス

    BODIS (ボディス)
    289,800税込318,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV650 - Gladius (2016-2021)
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
    用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
  • CPL-A型切断器 (プロパン切断器) 千代田精機

    CPL-A型切断器 (プロパン切断器)

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削