カテゴリ
- 制御機器(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM(38)
- SMC(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- テクノプラン(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ParkerTAIYO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工業(2)
- カナテクス(2)
- イチグチ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- 積水樹脂(1)
- タンガロイ(1)
- 千代田精機(1)
- 千代田通商(1)
- ナカバヤシ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cpl-2」の検索結果

圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
レンカスタンド 1310~2000mm
ハタヤリミテッド¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。トラスコ品番827-8958質量(kg)4高さ(mm)1310~2000
コンパクライト
香彩堂(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
モノクロレーザー複合機
brother(ブラザー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻みRoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 031
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(5個)当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
コーンペーパー
イチグチ¥219~税込¥241~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リフティングマグネット
テクノプラン¥469,800税込¥516,7801個3日以内出荷から91日以内出荷電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアルバム
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081冊4日以内出荷から5日以内出荷プリントを出し入れしやすいエンボス入白台紙、ライン入りクリアカラーPP表紙です。タイプ溶着式収納サイズL2段表紙仕様ライン入りポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E
BROADCOM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CTCPR/L
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-214-500E
BROADCOM¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)7日以内出荷AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E
BROADCOM¥299,800税込¥329,7801セット(2000個)7日以内出荷オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500E
BROADCOM¥109,800税込¥120,7801セット(3000個)7日以内出荷オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56BE
BROADCOM¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-50BE
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-227-500E
BROADCOM¥169,800税込¥186,7801セット(2000個)7日以内出荷オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56CE
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560E
BROADCOM¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応