PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62g
アズワン品番65-6234-93
1個(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途旋盤用インサート
仕様COAT
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T515
寸法L(mm)9.7
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
材質JS4030
形状ひし形
タイプ外周刃
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質T5115
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角80°
RoHS指令(10物質対応)対応
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)
形状ひし形80°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカPP
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種CA115P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)2.50
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1
最大寸法ft(mm)0.3
形状ひし形80度
寸法L(mm)9.70
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.40
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)1
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)
形状ひし形80°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカXP
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種CA125P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
1
2
次へ