カテゴリ

  • 卓上消耗品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「cpp20-12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    仕様チェック弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • カップリング PISCO(ピスコ)

    カップリング

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。
    ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
  • ドリンクパック HEIKO

    ドリンクパック

    HEIKO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
  • ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ワントーンスタンドパック スモーキーベージュ cotta

    ワントーンスタンドパック スモーキーベージュ

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
    材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーベージュ
  • ワントーンスタンドパック スモーキーグリーン cotta

    ワントーンスタンドパック スモーキーグリーン

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
    材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーグリーン
  • ワントーンスタンドパック スモーキーグレー cotta

    ワントーンスタンドパック スモーキーグレー

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
    材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーグレー
  • ワントーンスタンドパック スモーキーホワイト cotta

    ワントーンスタンドパック スモーキーホワイト

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
    材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーホワイト
  • ワントーンスタンドパック スモーキーピンク cotta

    ワントーンスタンドパック スモーキーピンク

    cotta
    3,098税込3,408
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
    材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーピンク
  • ライトカップリング PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気