カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CPS(6)
- オリエンタルモーター(3)
- 京セラ(3)
- CKD(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日東工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JEIO TECH(3)
- コガネイ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 日本アイ・エス・ケイ(2)
- ナリカ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TY-Rap(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- イチグチ(1)
- シヤチハタ(1)
- 旭・デュポン(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cps-3」の検索結果

SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm仕様SASポート:4長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS03コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備RoHS指令(10物質対応)対応
ケミフィット CPシリーズ スリーブ
ニッタ¥239税込¥2631袋(5個)3日以内出荷から32日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状スリーブ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
コーンペーパー
イチグチ¥159~税込¥175~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラーコーン コーンプレートサイン
安全興業(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。取付方式カラーコーン取付
PLC FP7 CPU ユニット
Panasonic(パナソニック)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
PLC FP7 CPUユニット
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
ワンキー式 おしゃれ耐火金庫
日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
テンキー式 おしゃれ耐火金庫
日本アイ・エス・ケイ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235施錠方法テンキー式耐火時間1時間
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
FP7 CPUユニット
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台欠品中仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s消費電流200mA以下伝送距離15m耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂プレート PS樹脂ガラス
K9(駒谷)¥58,980税込¥64,8781セット(4枚)5日以内出荷PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。材質PSポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエジェクタFMEシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から42日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
マイクロプレートシェーカー
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245結線方式Sタイププラグコネクタ配管接続口径Φ6継手流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)
CPSブランド ATXケース「C3 M500」
CPS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。質量(kg)7本体寸法(mm)277×440×418RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置ATX電源(奥行き200mmまで)I/Oポート1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット7
電流による磁界実験器(3種)
ナリカ¥37,000税込¥40,7001個4日以内出荷大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。用途0セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハイドロサーム GT-100
ハイドロ(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(2L)当日出荷から3日以内出荷無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(21点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
シュティック
シヤチハタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷キャップに朱肉が内蔵されているから、ワンタッチで印鑑に朱油が付いてすぐ使える! 金属性の印鑑ケースです。(印鑑は商品に含まれません) 朱油は、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。 朱油は補充なしで約300回捺せます。(メーカー試験データによる)シリーズシュティック適合寸法(mm)直径10.0~12.0(丸印)、最大径10.5~12.0(小判印)、長さ60.0~62.0繰り返し・詰め替え対応
サービスボードセット(C63C+C63B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
120mmARGBファン
CPS¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7