17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オーム電機専用温度センサ
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式 構造防水構造(高温エポキシ充填) 温度測定範囲(℃)-50~100 保護管SUS316 リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C 仕様【末端処理】M4用Y端子
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:22 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番65-1636-37
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷


フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-48
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷



フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-47
1個
2,898 税込3,188
欠品中

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:8 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-36
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-51
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-59
1個
5,098 税込5,608
23日以内出荷

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)