221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC コントラスト比ディスプレイ:1500:1 ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー コントラスト比ディスプレイ:1000:1 メモリー容量16GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様720p HD フロント カメラ SSDリムーバブルソリッド ステート ドライブ (SSD): 256 GB 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15 バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー メモリー8GB コントラスト比ディスプレイ:1000:1 ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)12.4インチ PixelSense(TM)ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 使用CPU第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ 外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様720p HD フロント カメラ ストレージリムーバブルUFS ドライブ: 128 GB 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15 バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G) 落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:520g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●WWAN:なし●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):8mm●メインメモリ:8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●J-Moss:対応●本体サイズ(D):169mm●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイサイズ:11.4型●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:なし●マルチタッチ:10点●センサ:GPS、加速度センサ、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(W):269mm●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●最大消費電力:20W●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 685●駆動時間:13時間●バッテリ容量:8600mAh●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●その他無線データ転送:NFC(Type-A, Type-B)対応●VCCI:対応(クラスB)●ストレージタイプ:eMMC●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:11.45型ワイドLED(2000×1200ドット)広視野角液晶 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) 本体質量(g)520 ディスプレイ11.45型 解像度2000×1200ドット スピーカーステレオスピーカ(4か所)(Dolby Atmos対応) OSAndroid 14 ポインティングデバイスなし Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) 内蔵マイクあり 容量(GB)8、eMMC:256 無線LANあり、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n セキュリティ機能あり、顔認証 USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) オフィスソフトその他
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits 質量(g)690 タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G) 落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)939 最大消費電力(W)65 メモリー容量16GB 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオ チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

用途SRAMカードの停電保持用 電圧(V)(初期)3.0 ユニット種別SRAMカード用バッテリ バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト 音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー 送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ 受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子 接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台 一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。 電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール 電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。 ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。 各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。 身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書 容量0.2cc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6 保証期間5年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,880 税込84,568
4日以内出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-LA6FRMDGは、ロングレンジバーコード読み取り仕様のエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
欠品中

Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67 質量(g)277(バッテリー含む) 対応OSAndroid13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159 連続使用時間(時間)12 メモリー(RAM/ROB)4/64GB 読取1次元 / 2次元 使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲5~95 メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可) ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット) 使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時) バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR) OSAndroid12 言語表示多言語対応 耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS/AER バッテリー稼動時間最長16 タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータLED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OSAndroid 10 言語表示日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「スナップアウェイ」プログラマ/デバッガ CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイピングキット. CY8CKIT-059 PSoC 5LPプロトタイプ開発キットは、使いやすくコスト効率の高いプロトタイププラットフォームとして設計されています。このキットは、比類のない高精度アナログと柔軟性のあるカスタムシステムソリューションを設計することができます。この開発キットはまた、信号取得、信号処理、高精度、高帯域幅で柔軟性の高い制御の現代的な手法を提供します。 設計者は、PSoC 5LPとPSoC Creatorコンポーネントを組み合わせ、設計スケジュールを短縮し、市場投入期間を短縮できます。このキットには、PSoC 5LPデバイスをエンドシステムに簡単に開発・統合するためのプラットフォームとなるのと同時に、デバイスサンプルの代わりとなる低コストの代替品になります。. オンボードの内容. - PSoC 5LP デバイス - PSoC 5LPヘッダポートJ1 / J2 - Micro-USB コネクタ、 J6 - PSoC 5LP プログラム / デバッグ JTAG ヘッダ、 J5 - KitProg ( PSoC 5LP )デバイス - KitProgポート、J8 / J9 (GPIO) - SWD接続、J3 / J7 - PCB USB コネクタ - アンバーLED x 1 (電源) - 緑LED x 1 (ステータス) - 青LED x 1 (ユーザー) - ユーザープッシュボタンとリセットボタン - 外部リファレンスコンデンサ( ADC バイパス) - CapSense コンデンサ (CMOD) - プログラミングコネクタ、 J3 - 穴開き簡単に取り付けられるボードデザイン 特長 - 最高速USB 2.0接続でプロトタイプを作成するためのMicro-USBヘッダ - 32ビットARM Cortex M3 CPUコア - 0.5 V 、シングルセルバッテリ駆動からのブーストスタートアップ - 300 nA低リークハイバネーション低電力モード - 汎用I/Oシステム - デジタルペリフェラル - プログラミング/デバッグ/トレース - 精密でプログラム可能なクロック周波数 - PSoC Creator対応 アプリケーション 組込み設計と開発
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C5888LTI-LP097プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。型番PA768-WA6FRM3Gは、ロングレンジ対応バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 最大 10m離れた所からのバーコード読み取りが可能です。クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 温度範囲(℃)(充電)0~45 サイズ(inch)6.3 バッテリー(メイン)3.85V/5100mAh(満充電まで約4時間、最長16時間駆動) メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可) ディスプレイ太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)、カラー 高解像度LCDディスプレイ 2160 X 1080 (フルHD+) 防塵防水性能IP67 (IEC60529)(IP67、IP65両等級に対応) 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ、 64ビット、 オクタコア 2.7GHz CPU 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時) 許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと) OSAndroid 12 言語表示多言語対応 耐久性落下テスト:バンパー有り 1.8 m、バンパー取り外し時 1.5 m、振動と衝撃テスト:高さ 0.5 mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済、AER認証取得済(Android Enterprise認証取得) タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載 Gorilla ガラス、グローブモード(厚さ最大4mm)・スタイラス・水濡れ状態での操作可能 インジケータLED、スピーカ、 バイブレータ キーパッドプログラマブルファンクションボタン: デュアルスキャンボタン(両側面): 音量上下ボタン: オン/オフボタン 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素:フロントカメラ、1600万画素:リアカメラ、自動焦点、フラッシュライト付、Google ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI、 AirWatch、 42Gears、 12Manage、 MoboLink (ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

RG1-SE28NM00AL-00000 堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立 動画あり
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載。屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性。持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能。IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019。LTE、GNSS対応。ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5取扱いの手引き。堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現。しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 。※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 。※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 。※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 。※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 。※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 。※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務。・インフラ点検業務。・倉庫、物流業務。・設備点検業務。・工事、建設現場。・冷凍倉庫。・車両点検。・漁業、農業業務 その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意 付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き 質量(g)約1250(バッテリー含む) 対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5 充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃)-10~50 使用CPUIntel Core i3-1315U 防塵・防滴IP65(全面) 画面サイズ10.1型 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能) BluetoothVer5.3 稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB)8 ストレージSSD 512GB 有線LAN1GbE x1 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m 取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間 電源電圧(V)DC24(+25%、-20%) 発光色2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 解像度VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ5.7型 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

BOOXGo 10.3 [ Light Grey ]
エコ商品
・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応 マイクロホン ディスプレイ10.3インチ 解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi) 使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core 外部メモリーMicroSD スピーカー 対応フォーマット音声:wav/mp3 外部端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)3700 OSAndroid 12 キー電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Gセンサー:○ BluetoothVer.5.0 容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
69,818 税込76,800
5日以内出荷

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%) 発光色2色(青色、橙色) 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OSAndroid 10 言語表示日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
欠品中

WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用 サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits) 質量(g)123 (バッテリ込み) 温度範囲(℃)【充電】0から 45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9 センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー 対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語 メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM 相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP68 使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz 保存温度範囲(℃)-20 から 70 ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1 OSAndroid 13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS (Google Mobile Service 認定) BluetoothBluetooth(R) 5 インジケータLED / スピーカー / バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20 から 50 パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き 落下耐久(m)1.5 GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou USBUSB タイプ-C / ポゴピン LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
付属品クレードルACアダプターマニュアル類 質量(g)ACアダプター:約199 ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6 端子形状ACアダプター:DCジャック 出力電圧(V)ACアダプター:12 出力電流(A)ACアダプター:1.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48 センサー照度センサー加速度(3D)センサー人感センサー(TOFセンサー) バッテリー使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間 ディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920x1200)マルチタッチ対応(10点) スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで) OSAndroid 11(GMS版) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.2 WAN設定WWAN:なし カメラ仕様前面:500万画素 FF背面:500万画素 AF Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 容量(GB)メモリー:4/32 モニターサイズ10.1インチ 対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz) 出力インタフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き)モノラルスピーカー×2Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応) カードスロットSIM:なし
1台
75,980 税込83,578
12日以内出荷

本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ 質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む) 外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず) センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー 対応Googleサービス インターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応 バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可) ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス 保証期間1年 対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)3.5 動作時間最大12時間 動作温度(℃)‐20~55 OSAndroid 13 保管温度(℃)‐30~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク) BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy) カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート 落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回) 湿度範囲(%)5~95(結露なきこと) GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)512 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 センサーアンビエント ライト センサー メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 保証期間1年間のハードウェア保証 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)256 チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4
エコ商品
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g)約608(ケース含む989) 本体寸法(mm)221×167×11 対応OSWindows11 home64bit 液晶サイズ8.9 バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度2048×1536 操作タッチパネル 外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷