カテゴリ

  • 測定用品(564)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(462)
  • バイク純正部品(380)
  • 制御機器(369)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 電気材料(153)
  • 事務用品(145)
  • バイク部品(109)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 自動車純正部品(92)
  • オフィス家具(88)
  • 防犯用品(68)
  • ヘルスケア(62)
  • メカニカル部品(61)
  • 厨房用品(52)
  • 切削工具(51)
  • 家電(50)
  • 溶接用品(49)
  • 建築金物(49)
  • 自動車補修部品(43)
  • 照明(42)
  • 学童・教育用品(41)
  • 医療(39)
  • 建材・エクステリア(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 測定関連サービス(27)
  • カー用品(27)
  • 作業工具(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 機構部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業服(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 安全保護具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 自転車部品(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 介護用品(9)
  • 手袋(9)
  • 研磨材(9)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-01」の検索結果

関連キーワード
3,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイッククロス・レザー CR-1クイッククロス・レザーCR-1
489税込538
1袋(8枚)
当日出荷
バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 バイクシートの汚れ落としやツヤ出しに。またジャケットやブーツにご使用いただくことで、シミや汚れを付きにくくします。 ミンクオイル配合。
用途シート/レザー用(汚れ落とし、ツヤ出し)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
クイッククロス・ボディ&ヘルメット CR-1クイッククロス・ボディ&ヘルメットCR-1
499税込549
1袋(8枚)
当日出荷
バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 全塗装色対応で、ツヤ出しワックス効果、撥水処理が一回の作業で決まります。
用途ボディー用(汚れ落とし、WAX、撥水)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
CURE2 多機能スプレーコーティング剤 CR-1CURE2 多機能スプレーコーティング剤CR-1(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(220mL)
当日出荷
これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。 使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール)仕様効果は最大約6ヵ月持続容量(mL)220形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クイッククロス・ホイール/足回り CR-1クイッククロス・ホイール/足回りCR-1(1件のレビュー)
499税込549
1袋(8枚)
欠品中
バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。
用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
PRO SHAMPOO METAL CR-1PRO SHAMPOO METALCR-1
2,098税込2,308
1本(500mL)
翌々日出荷
オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和◆ METAL SHIELD処方とは?CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD) 吸着・保護洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
PRO SHAMPOO CLEAR CR-1PRO SHAMPOO CLEARCR-1
2,098税込2,308
1本(500mL)
翌々日出荷
オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ- CR-1 PRO SHAMPOO CLEAR -- 中性でありながら、しつこい油汚れに対して確かな洗浄力を発揮する、バイク専用設計の中性高性能シャンプー -CR-1が長年培ってきたケミカル設計ノウハウをもとに開発されたCLEAR STRIKE処方によって、「素材へのやさしさ」と「汚れへの攻め」を高い次元で両立しています。【特長】・中性ながら高性能脱脂洗浄剤を配合しバイク特有の油汚れに鋭くアプローチ・被膜や素材に配慮した高い安全性・「透明感」をキーワードにしたスッキリとした洗いあがり・希釈調整により汚れのレベルや用途に合わせた柔軟な使い方が可能・微香のレッドカラントの香りで洗車時間を心地よく演出◆CLEAR STRIKE処方とは?CR-1独自のケミカル設計技術により、洗浄処方には以下の3要素を組み合わせた多段階アプローチを採用しています。制御洗浄力のピークを調整し、素材への攻撃性を抑えながら、脱脂成分が過剰に作用しないよう制御。CR-1の中性設計下で性能を安定化させます。補助主洗浄成分を補助する界面活性剤や分散作用成分を配合することで、洗浄力を底上げしつつ、泡の持続性を確保し、汚れの再付着を防止します。浸透油性汚れに対して効果的な溶解性を持つ浸透促進成分が、粘性汚れの内側まで洗浄成分を運搬し、接触時間を短縮しつつ効率的な除去を実現します。この3つの要素を独自の比率で組み合わせた処方が《CLEAR STRIKE処方》です。中性ながらも高い洗浄力を発揮し、素材や被膜に与える影響を最小限に抑えつつ、汚れには妥協なくアプローチするという、CR-1らしい設計思想を具現化した洗浄剤です。【使用方法】あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1 本液を水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。 ※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
タイプ中性・脱脂洗浄特化タイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】CLEAR STRIKE(クリア ストライク)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能香りレッドカラント(微香)対象コーティング施工車を含む全車両
CR-1 AMAZING CLOTH グリーン CR-1CR-1 AMAZING CLOTH グリーンCR-1(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
EASILY INNER BIKE COVER CR-1EASILY INNER BIKE COVERCR-1
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ガラスコーティングのCR-1が手掛けた、愛車を守るためのインナーカバー。ガレージ保管はもちろん、バイクカバーとの組み合わせでバイクを汚れ・ホコリ・傷から守ります。ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらくなります。【特徴】・傷が付きづらい裏起毛・ストレッチ性あり・移行昇華が起こりづらいグレー色を採用・フルカバータイプとハーフタイプをラインナップ・前面と分かるように赤のV字テープを縫い付け・前後紐縛り機能付きによりサイズ調整可能・ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらい
グレー素材主要:ポリエステルフレンチ起毛
CR-1 WIPE UP MITTEN CR-1CR-1 WIPE UP MITTENCR-1
799税込879
1枚
3日以内出荷
洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
危険物の類別非危険物
CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし CR-1CR-1 クイッククロス・手指専用油落としCR-1
299税込329
1袋
3日以内出荷
山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とししっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし入数:10枚入りサイズ:300×200mm
用途ブランド:CR-1品番:CR1QSO入数:8枚入りサイズ:300×200mm寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌 CR-1CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌CR-1
299税込329
1袋
3日以内出荷
山城(yamashiro) CR-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 QUICK CLOTH クイッククロス出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね。そんな時サッと一拭きパッとキレイ!バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌シート1枚でバイク全体を拭けるよう厚手タイプの除菌シート。塗装面への影響を考慮して成分は次亜塩素酸ベースのノンアルコールタイプを使用しております。-------------------------------------商品名:CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌入数:10枚入りサイズ:300×225mm
用途ブランド:CR-1品番:CR1QSJ入数:10枚入りサイズ:300×225mm寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物入数10枚入り
CR-1 PERSONAL NEXT CR-1CR-1 PERSONAL NEXTCR-1
7,998税込8,798
1セット(30mL)
4日以内出荷
【特徴】・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)【セット内容】1コーティング剤 ×30ml2ニトリルゴム手袋 ×23コーティングクロス ×14拭き取り用クロス ×15施工マニュアル ×1
用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
CR(1) トップガスケット (1031-802-2003共通) KEIHINCR(1) トップガスケット (1031-802-2003共通)KEIHIN(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
切創防止手袋 CR-1J TGK(東京硝子器械)切創防止手袋 CR-1JTGK(東京硝子器械)
1,782税込1,960
1双
3日以内出荷から10日以内出荷
アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。 すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
CR-01 カールカップ 白 cottaCR-01 カールカップ 白cotta
3,098税込3,408
1枚(100枚)
4日以内出荷
仕様【オーブン】可材質コップ原紙・PET容量(mL)70高さ(mm)30耐熱温度(℃)180(目安)底径(Φmm)50
CR-1C レールキャップ 友屋CR-1C レールキャップ友屋
359税込395
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン耐切創手袋 CR-1Jシリーズアズワン
1,693税込1,862
1双
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン耐切創手袋 CR-1Jシリーズアズワン
1,683税込1,851
1双
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレーアズワン品番1-8296-23
CR-1-3 黒本体 MS cottaCR-1-3 黒本体 MScotta
14,980税込16,478
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質MSD(マルチソリッド)寸法(mm)外寸:230×170×27
CR-1-2 黒本体 MS cottaCR-1-2 黒本体 MScotta
14,980税込16,478
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質MSD(マルチソリッド)寸法(mm)外寸:230×170×27
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
43税込47
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
女子上衣 ホワイト 2010CR-1シリーズ フォーク女子上衣 ホワイト 2010CR-1シリーズフォーク
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
アームホールリブ付き。袖下ゴム。
仕様4Lホワイトサイズ4Lアズワン品番65-5594-18
CR-1(S)  L/R2枚 セット 友屋CR-1(S) L/R2枚 セット友屋
339税込373
1セット
4日以内出荷
付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
チュニック ホワイト×ネイビー 2014CR-1シリーズ フォークチュニック ホワイト×ネイビー 2014CR-1シリーズフォーク
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
エルゴカット仕様。活動的な職場におススメ!!。
仕様4Lホワイト×ネイビーサイズ4Lアズワン品番65-5593-99
弁当容器 CR-1 嵌合蓋 cotta弁当容器 CR-1 嵌合蓋cotta
15,980税込17,578
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)外寸:233×173×18
丸型撮 CR 1Aシリーズ BEAVER(ビーバー)丸型撮 CR 1AシリーズBEAVER(ビーバー)
459税込505
1個
6日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)25アズワン品番64-3219-90
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ ウインセス耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズウインセス
11,980税込13,178
1袋(10双)
10日以内出荷
編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン入数(双)10機能耐切創耐切創性レベル2
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1 COTEK(コーテック)COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1COTEK(コーテック)
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラーCXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作ファンモードの選択が可能充電状態の情報を表示ケーブル7.5m付き
適合機種CXシリーズ型式CR-1寸法(mm)73.5×57×24保存温度範囲(℃)-30~70待機電流40mA未満動作温度範囲(℃)-10~40入力電圧12-24Vdc
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8 スリーナイン島野真鍮 化粧座金 Cr 1号 25x8スリーナイン島野
589税込648
1個
5日以内出荷
寸切ボールトと組み合わせて使用します。
寸法(mm)25×8サイズ1号仕上クローム
ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール重量用ワイヤー吊金具 CR-1BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
クロスのはがれ補修セット 建築の友クロスのはがれ補修セット建築の友(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
スクリュー (9CR1) MAZDA(マツダ)スクリュー (9CR1)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入AMPHENOL
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8788アズワン品番65-7585-26
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8780アズワン品番65-7541-40
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入AMPHENOL
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8787アズワン品番65-7540-29
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8781アズワン品番65-7540-27
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入AMPHENOL
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8779アズワン品番65-7540-58
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入 AMPHENOLFemale contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 100個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8778アズワン品番65-7585-31
パネルクリップ PJ-CR1 シロクマパネルクリップ PJ-CR1シロクマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
5mm・6mm厚用です。
付属品【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)材質真鍮サイズPJ-CR1
...