4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)800 クラス-
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークキラーです。 電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには標準的に使われています。被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250 外形(mm)DL 14.5×38 パルス幅50msec.max 静電容量0.1μF±20% 最大印加電圧(V)800 抵抗値200(1/4W)Ω±30% ピーク電圧(V)700max 繰返し周波数(Hz)360 max パルス幅×周波数0.45max 実装タイプリード線
1個
779 税込857
6日以内出荷

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーター
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下 最高使用温度(℃)240 リード線長さ(mm)500
1本
10,900 税込11,990
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9019-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ACR-1055
寸法(mm)【DK】1 質量(g)11.9 寸法L(mm)55 ねじ径【オス側】M5 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)1 寸法ML(mm)5 寸法DG(mm)11 先端材質ルビー 寸法DS(mm)0.8
1個
44,980 税込49,478
47日以内出荷