カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
こんなお得な商品も!
カメラ用リチウム電池 2CR5
モノタロウ
¥799
税込¥879
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
3Vリチウム電池。
自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)500(High)、40(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)アルミニウム
付属品リチウム電池CR123A、ホルスター
LEDC4LED
照射距離(m)165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源CR123Aリチウム電池x2
光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)365
光出力(mW)1350
指向性62°
寸法(Φ×mm)35×160
質量(g)150(電池除く)
点灯時間90分
保護等級IP55
材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
1個
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)114
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間3時間
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833
幅(mm)64
色ブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)44
電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
最大点灯時間10時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
色ブラック
全長(cm)18
防水性IPX4
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池74175
質量(g)262
連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)
光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)
照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124
通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)-10~50
周波数帯域(Hz)2.4
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
機能ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)・石膏ボード用掛け具つき
トラスコ品番820-2557
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1
電源リチウム電池CR123A×1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)325×45
表示方式アナログ
電池寿命明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約5年間、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約3年間
グリーン購入法適合
電波時計○
ソーラー充電○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番65-1674-59
防水性制御部:防雨形IP33
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式
材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
質量(g)250
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)107×140×72
電池補助電池:リチウム電池CR123A×1
電池寿命約4年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み
取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。
材質(本体)ABS
測定範囲(℃)-30~+50
精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)
表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻み
センサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150
電池CR123A×1個
測定周期(秒)約10
取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナー
アズワン品番64-8815-09
電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)
電源3Vリチウム電池CR123A
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28
音量(dB)アラーム:85
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
センサーTSB-1351
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番62-2978-10
防水性防滴仕様
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容リチウム電池(CR123A)×1本
材質強化ポリカーボネート
高さ(mm)40
質量(g)200
径(Φmm)105
LED使用数(個)16
作業性に優れたコンパクトタイプ。
チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。
[小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単!
[ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能!
[測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能!
[節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能!
[警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に
付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~50
電源リチウム電池 (CR123A×2本)
精度±2%R.O.
スイッチ形状シートスイッチパネル
定格容量100kN
電源電圧(V)DC5±5%
ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)
表示単位0.1kN
計測範囲0.5~100kN
測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%
点数把握:3箇所又は2箇所
使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
機能フルオートカレンダー、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202(W)×67(D)×141(H)mm
仕様電波受信機能
電源ソーラー電源+CR123A×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ