カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)

「cr-15k」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
    仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15色ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ホワイトボード 行動予定表 クラウン[事務用品]

    ホワイトボード 行動予定表

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
    付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応種別行動予定表材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    ¥149税込¥164
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 3点式ハサミ NAKATAKI

    3点式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    アームへの負担が3点に分散して丈夫!。1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。交換する時も軽くて取り扱いやすいです。3点止めフォーククロー(両側が動きます!)
    用途バックホー用アタッチメント付属品ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)幅(mm)フォーク:340クラス(t)1
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 標準バケット NAKATAKI

    標準バケット

    NAKATAKI
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
  • 2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
    適合固定値:110W質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.5W【過電流保護(OCP)】0.05A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】2Aレンジ: 2.2A、20Aレンジ: 22A【CVモード】約0V【CRモード】15kΩレンジ: 3.75Ω、300Ωレンジ: 0.075Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1~102W【過電流保護(OCP)】0.25~20.4A【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 110W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
  • プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    6日以内出荷
    DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
    用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
  • RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 0.05W

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.05Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +255℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rally PTZ Camera ロジクール

    Rally PTZ Camera

    ロジクール
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    11日以内出荷
    パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池
    ズーム15倍HD解像度ビデオ:1080p、720p保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大:30fpsおよび60fps画角レンズ:90 °
  • 多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    92日以内出荷
    メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
    適合固定値:33W、275W質量(g)約3.8k寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.15W、1.25W【過電流保護(OCP)】0.0125A、0.1A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】5Aレンジ: 5.5A、4Aレンジ: 4.4A、40Aレンジ: 44A【CVモード】約0V【CRモード】60kΩレンジ: 15Ω、1.2kΩレンジ: 0.3Ω、7.5kΩレンジ: 1.875Ω、150Ωレンジ: 0.0375Ωレンジ【過電力保護(OPP)】0.9~30.6W、1.25~255W【過電流保護(OCP)】0.0625~5.1A、0.5~40.8A1~81.6V【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W、±5% of 275W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)