多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)

多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W) - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視
マルチインタフェース
USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)

適合
固定値:33W、275W
質量(g)
約3.8k
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)
分解能
【過電力保護(OPP)】0.15W、1.25W【過電流保護(OCP)】0.0125A、0.1A【過電圧保護(OVP)】0.2V
機能
(SHORT)【CCモード】5Aレンジ: 5.5A、4Aレンジ: 4.4A、40Aレンジ: 44A【CVモード】約0V【CRモード】60kΩレンジ: 15Ω、1.2kΩレンジ: 0.3Ω、7.5kΩレンジ: 1.875Ω、150Ωレンジ: 0.0375Ω
レンジ
【過電力保護(OPP)】0.9~30.6W、1.25~255W【過電流保護(OCP)】0.0625~5.1A、0.5~40.8A1~81.6V【過電圧保護(OVP)】1~81.6V
温度係数
100ppm/℃
確度
設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W、±5% of 275W
抵抗値
負荷入力:500kΩtyp(Load off)
過熱保護装置
約85℃(OTP)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03458319PEL-2030B
¥362,000
¥359,800
¥395,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする