カテゴリ
- 切削工具(181)
- バイク部品(111)
- オフィス家具(106)
- 測定用品(104)
- 制御機器(102)
- 機構部品(80)
- 事務用品(67)
- 自動車補修部品(50)
- パソコン/周辺機器(43)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 電気材料(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 科学研究・開発用品(29)
- 厨房用品(28)
- カー用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 溶接用品(25)
- 防犯用品(25)
- 建築金物(25)
- 建材・エクステリア(22)
- 作業工具(22)
- 学童・教育用品(21)
- ヘルスケア(20)
- 医療(20)
- メカニカル部品(19)
- 家電(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 保管用品(13)
- 物流用品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 自転車部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 電動工具(10)
- 作業服(9)
- 農具(8)
- 卓上消耗品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コクヨ(54)
- 栃木屋(50)
- クラウン[事務用品](39)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- サンドビック(38)
- タニタ(38)
- ノーブランド(37)
- omron(オムロン)(36)
- EKチェーン(28)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(27)
- オーム電機(23)
- TRUSCO(21)
- エスコ(18)
- 神保電器(17)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- 富士電機(15)
- ワルター(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日本パール加工(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cr-3」の検索結果

AC-142 CR-3フィンガーレスグローブ
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥3,500税込¥3,8501双6日以内出荷*クロロプレン製の防風防寒3フィンガーレスグローブです。*親指、人差し指、中指の指先の最小限のカットにより防寒性を高めています。*日本製材質クロロプレン色チャコールグレイ
冷陰極式クルックス管 CR-3N
ナリカ¥120,000税込¥132,0001セット6日以内出荷冷陰極式クルックス管のセットです。セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型)
ノーリツ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷から11日以内出荷お知らせ、点検お知らせタイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ
ナリカ¥168,000税込¥184,8001セット11日以内出荷実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CR-MH(磁界の影響を示すもの)(※B10-7235-10のみ)型式CR-3H2動作電圧5kV
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ハイマッキー 赤 3本入パック
ゼブラ(1件のレビュー)¥409税込¥4501セット(3本)当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り幅(mm)22質量(g)77タイプツイン寸法(縦×横)(mm)195×85線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0機構キャップ式インク色レッドインク油性染料(アルコール系)入数3本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字/細字![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881423-200123-02.jpg)
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(5個)当日出荷2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個繰り返し・詰め替え対応
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881457-200123-02.jpg)
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(25個)当日出荷2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14色ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個繰り返し・詰め替え対応
ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
シモン¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
スマートスタンド
クルーズ(12件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷書類をスマートに保管できるスタンドです。A4サイズの書類を横向きに3段、収納が可能です。壁にかけても使用できるように、背面にフック用の穴がついています。材質ポリスチレン色クリアー質量(g)800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×88×290
ダルマ型画鋲クリア 約50P
日本パール加工¥109税込¥1201個当日出荷ダルマ型のプッシュピン 便利な保管ケース入り材質ポリスチレン、スチール質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×9×23
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(24枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
アナログ熱中症計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)
KTC(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
2輪車用レーシングケーブル
NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。材質シリコン色赤
ダルマ型画鋲クリアカラー 約50P
日本パール加工¥109税込¥1201個当日出荷ダルマ型のプッシュピン 便利な保管ケース入り材質ポリスチレン、スチール質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×9×23![タックケースCR-TACB3用中紙 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76639807-220711-02.jpg)
タックケースCR-TACB3用中紙
クラウン[事務用品]¥329税込¥3621パック(50枚)当日出荷用途スチール棚や書庫の管理、ロッカーなどの名札に使えるタックケースの中紙です。材質硬質塩ビ色クリア包装出荷/包装:1/10中紙サイズ(mm)15×57外寸法(mm)20×60入数10(枚)材質(裏板)裏面:接着テープ付
丸型 温湿度計
CRECER(クレセル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷壁かけ用材質プラスチックタイプ壁掛け湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、USBケーブル色黒質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カードリング
ミツヤ¥139税込¥1531本当日出荷伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。用途カードリング材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
...













![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881423-200123-02.jpg)




![指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881457-200123-02.jpg)

















![タックケースCR-TACB3用中紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76639807-220711-02.jpg)