カテゴリ
- バイク純正部品(78)
- 切削工具(73)
- バイク部品(57)
- 自動車純正部品(36)
- オフィス家具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業服(6)
- 事務用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 防犯用品(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(5)
- brembo(7)
- EKチェーン(27)
- FKD(フクダ精工)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アキツ(4)
- クラウン[事務用品](4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](8)
- ナイキ(14)
- ニッサン(33)
- ネグロス電工(12)
- ノーブランド(7)
- ベビーフェイス(6)
- ホンダ(73)
- マザーツール(4)
- 中日販売(4)
- 京セラ(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr-90」の検索結果

【オーダー】CRゴム90° 黒
ノーブランド¥1,036税込¥1,1401枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)2・3・5規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
カストロール シンタイロ CR90
カストロール¥39,980税込¥43,9781缶(20L)欠品中超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。容量(L)20pH8.9密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(研削加工)2~5%![修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784646-240606-02.jpg)


修正テープ スタンダードデザイン
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ材質再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)テープ長さ(m)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×68×15グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)グリーンマーク認定
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
A4 10色アソート 20枚
長門屋商店(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20枚)当日出荷色10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)サイズA4紙質色画用紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
ブライト標識¥4,498税込¥4,9481箱(40枚)当日出荷から11日以内出荷用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MCPペーパーコースター 丸
アートナップ¥1,598税込¥1,7581パック(200枚)当日出荷木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。材質木材パルプ+リンタ(綿)厚さ(mm)0.6形丸外径(Φmm)90TKG品番9-2024-0201TKG品番(2017)6-1830-0201




カラーコーン H900ジャンボタイプ
ブラスト興業¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から翌々日出荷H900タイプのカラーコーン。通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。用途交通規制等質量(kg)約2.0
DCPペーパーコースター 丸
アートナップ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。材質木材パルプ厚さ(mm)0.5形丸外径(Φmm)90TKG品番9-2024-0301TKG品番(2017)6-1830-0301
エコロンローラ(キャリアローラ)
吉野ゴム工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
5G対応ルータ K5G-C-100A
京セラ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
磁製A型るつぼ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製C型るつぼ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)60




スコッチコーン H900ジャンボタイプ
ブラスト興業¥4,798~税込¥5,278~1本ほか翌々日出荷H900タイプのスコッチーコーン。 通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。 反射テープ付きで夜間の使用に最適。用途交通規制等質量(kg)約2.0
磁製A型るつぼ フタ
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製C型るつぼ フタ
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
【オーダー】CRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥100~税込¥110~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
クルーズキャップエコ
株式会社 クルーズ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷バイオマス原料を使用している為、CO₂排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。材質ポリエチレン色グリーン
BNCコネクタ付きリール特注
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
4wayストレッチレインパーカー
RAID¥5,398税込¥5,9381着5日以内出荷全方向ストレッチ素材採用を採用したレインウェア。 軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。 別次元の着心地を実現したレインパーカーです。 携行に便利なコンパクトな収納袋付き。材質表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)色ブラック





+1
本棚 コミック収納ラック 4段
YAMAZEN(山善)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)質量(kg)7.5材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード段数4棚板数(枚)固定:3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200組立時間約20~30分収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
4wayストレッチレインカーゴパンツ
RAID(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981着5日以内出荷全方向ストレッチ素材採用! 軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。 別次元の着心地を実現したレインパンツです。 裾内側にガゼット(補強布)付きでスレに強い。 携行に便利なコンパクトな収納袋付き。材質表:ポリエステル、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)色ブラック裾幅(cm)13-23







![修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784646-240606-02.jpg)