カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 切削工具(31)
  • 事務用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(8)
  • カー用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「cr-h」の検索結果

314件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-H

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
  • チェーンストア統一伝票 手書用 トッパンフォームズ

    チェーンストア統一伝票 手書用

    トッパンフォームズ(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100セット)
    当日出荷
    5枚複写×100/箱
  • 反射テープ付安全コーン TRUSCO

    反射テープ付安全コーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
  • クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]

    クラフト封筒マチ付角底角2 A4用

    クラウン[事務用品](17件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
    材質古紙40%使用サイズ角2 A4用寸法(縦×横)(mm)337×255坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
  • PB保存袋 クラウン[事務用品]

    PB保存袋

    クラウン[事務用品](5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1束(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
    材質(本体)古紙40%使用紙厚(g/m2)120マチ(mm)35グリーン購入法適合
  • ヒートラベル 5点表示CR ミクロン

    ヒートラベル 5点表示CR

    ミクロン
    ¥2,698税込¥2,968
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷から71日以内出荷
  • ラベルハガシ TRUSCO

    ラベルハガシ

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1本(200mL)
    当日出荷
    ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
    用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381色無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
  • クラフト封筒マチ付角底角0 B4用10枚 クラウン[事務用品]

    クラフト封筒マチ付角底角0 B4用10枚

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
    材質古紙40%使用サイズ角0 B4用寸法(縦×横)(mm)382×287坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
  • 火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式熱音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 電源オフディレータイマ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形H3CR-H 電源オフディレータイマです。Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能です。UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応です。
    トラスコ品番150-3864幅(mm)48高さ(mm)48奥行(mm)93消費電力(W)約0.17VA(AC24V時) 約0.15W(AC24V時)/約1W(DC24V時)時間仕様時間レンジ:4、設定時間範囲(S):0.05~0.6 (4レンジ)定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)保護等級IP40(パネル表面部)
  • チェーンストア伝票 手書用 1000セット トッパンフォームズ

    チェーンストア伝票 手書用 1000セット

    トッパンフォームズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100セット×10箱)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スクレーパー H タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパー H

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    用途一般作業用スクレーパートラスコ品番363-6054長さ(mm)1200質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃幅(mm)126刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
  • チェーンストア統一伝票 手書用返品伝票 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 手書用返品伝票

    TOPPANエッジ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.有り寸法(幅W×奥行D)(mm)105X50複写枚数5
  • 耐薬品性スモック TRUSCO

    耐薬品性スモック

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1着
    当日出荷
    ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
    トラスコ品番246-0809材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート色ホワイトサイズフリー胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)100アズワン品番65-1986-27
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
  • 方眼三角定規 クラウン[事務用品]

    方眼三角定規

    クラウン[事務用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
    材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型規格30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • 木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    木柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
  • トレカスリーブ ナカバヤシ

    トレカスリーブ

    ナカバヤシ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
    用途大切なカードをしっかりガード!材質PP入数入り数:80枚
  • 住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75感知方式熱式
  • フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

    サンコー(タイタン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
    用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト無
  • フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

    サンコー(タイタン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
    用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1430ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V字腿バックルワンタッチ胴ベルト有
  • チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 高ワット用 片切

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • インセットパッキン 篠原電機

    インセットパッキン

    篠原電機
    ¥8,298税込¥9,128
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
    用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
  • クラウン ステンレスはさみ クラウン[事務用品]

    クラウン ステンレスはさみ

    クラウン[事務用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    事務作業だけでなく、洋裁用としても。
    全長(mm)215材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製刃渡り(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • バスパネル用コ型廻り縁 フクビ化学

    バスパネル用コ型廻り縁

    フクビ化学
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    壁・天井の縁切り部材。
  • 綴紐 長寸60cm セル先 クラウン[事務用品]

    綴紐 長寸60cm セル先

    クラウン[事務用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1束
    翌々日出荷
    仕様ポリエステル32本織材質ポリエステル糸、セル先色黒長さ(cm)60強度(kg)16.5入数(本)100
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • クラフト封筒マチ付角底角0 B4用50枚 クラウン[事務用品]

    クラフト封筒マチ付角底角0 B4用50枚

    クラウン[事務用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    サイズ角0 B4用グリーン購入法適合
  • カラー綴紐 ポリエステル・セル先 クラウン[事務用品]

    カラー綴紐 ポリエステル・セル先

    クラウン[事務用品]
    ¥229税込¥252
    1束
    翌々日出荷
    仕様ポリエステル32本織材質ポリエステル糸、セル先長さ(cm)45強度(kg)23.2入数(本)20
  • 綴紐 スフ糸・ウルシ先 クラウン[事務用品]

    綴紐 スフ糸・ウルシ先

    クラウン[事務用品]
    ¥489税込¥538
    1束
    翌々日出荷
    仕様20番単糸16本織材質スフ糸、ウルシ先色黒長さ(cm)45強度(kg)13.5入数(本)100
  • ハトメパンチ・ハトメ シルバー クラウン[事務用品]

    ハトメパンチ・ハトメ シルバー

    クラウン[事務用品]
    ¥379税込¥417
    1箱(250個)
    当日出荷
    材質鉄製(ニッケルメッキ)厚さ(mm)4.5内径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ

    タカチ電機工業
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター 大見工業

    50Hクリンキーカッター

    大見工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切

    神保電器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • 洋裁鋏 クラウン[事務用品]

    洋裁鋏

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    事務作業だけでなく、洋裁用としても。
    全長(mm)245材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製刃渡り(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳩目鋲 クラウン[事務用品]

    鳩目鋲

    クラウン[事務用品]
    ¥549税込¥604
    1パック(250個)
    当日出荷
    材質真鍮製厚さ(mm)4.5内径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応