曜日別特売

綴紐 スフ糸・ウルシ先

綴紐 スフ糸・ウルシ先 - クラウン[事務用品]
仕様
20番単糸16本織
材質
スフ糸、ウルシ先
色
黒
長さ(cm)
45
強度(kg)
13.5
入数(本)
100
内容量
1束
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78181166CR-HM2N-B
¥600
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする