カラー綴紐 ポリエステル・セル先

カラー綴紐 ポリエステル・セル先 - クラウン[事務用品]カラー綴紐 ポリエステル・セル先 - クラウン[事務用品]カラー綴紐 ポリエステル・セル先 - クラウン[事務用品]カラー綴紐 ポリエステル・セル先 - クラウン[事務用品]カラー綴紐 ポリエステル・セル先 - クラウン[事務用品]
仕様
ポリエステル32本織
材質
ポリエステル糸、セル先
長さ(cm)
45
強度(kg)
23.2
入数(本)
20
内容量
1束
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CR-HM10N-R 7818115778181157CR-HM10N-R赤
¥280
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
CR-HM10N-G 7818117578181175CR-HM10N-G緑
¥280
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
CR-HM10N-Y 7818122778181227CR-HM10N-Y黄
¥280
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
CR-HM10N-B 7818124578181245CR-HM10N-B黒
¥280
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
CR-HM10N-BL 7818127078181270CR-HM10N-BL青
¥280
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする