カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(12)
  • 家電(8)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cr1216」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1シート(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    799税込879
    1シート(5個)
    8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-T0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-T0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-Y0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-Y0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-K0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-K0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-W0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-W0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-J0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-J0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-R0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-R0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-50 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-70 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-N0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-N0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-90 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-90

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-L0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-M0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-M0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12168-U0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12168-U0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-30 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パツド,アジヤステイング 2CR-12169-E0 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング 2CR-12169-E0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手
  • 外径用ホルダ JSCLCR-F タンガロイ

    外径用ホルダ JSCLCR-F

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSDJCR-F タンガロイ

    外径用ホルダ JSDJCR-F

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1

    RS PRO
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。寸法は 14.8 mm 12.48 mm 5.34 mm です。特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = CR1216、CR1220セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 14.8 x 12.48 x 5.34mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン

    RS PRO
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B

    3M
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWIN

    HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB

    HARWIN
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 19.2 x 4.25mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PPS●接点材質: リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-J/-000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-J/-000ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF

    BOURNS
    209税込230
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF

    BOURNS
    209税込230
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF

    BOURNS
    519税込571
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)150m
  • CRANKCASE,R   11100121690 ホンダ

    CRANKCASE,R 11100121690

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷