カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr1n」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ(SDC-N)用スクリュー スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SDC-N)用スクリュー

    スーパーツール
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0751
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • CR J/N #YY1 KEIHIN

    CR J/N #YY1

    KEIHIN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • CR J/N #Y1 KEIHIN

    CR J/N #Y1

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>

    ダイヤトレンド
    11,780税込12,958
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]

    ソフトカードケース(軟質塩ビ製)

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
    材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • 定量ポンプ エレポン化工機

    定量ポンプ

    エレポン化工機
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷から28日以内出荷
    高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
    用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン
  • クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]

    クラウン スカイメルト

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
    マット厚(mm)1.7入数1枚繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA

    デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

    ELPA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
    用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能直流電圧(V)4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流(A)0.4/40/400交流電流400μ/40m/400mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40Mケース形状ハードケース消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定校正証明書なし
  • SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)

    SP-35 外部スピーカー

    ICOM(アイコム)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車載用に適したコンパクトスピーカー
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • コロカット1・2 突切り加工用チップ(320) サンドビック

    コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    レールロックで高いクランプ剛性です。
    用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN

    特殊電極
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。 従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。 溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接棒長(mm)350棒径(Φmm)4被覆系ライムチタニア電流範囲(A)130~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品

    能美防災
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)。一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】最大30台(本品1ペア使用時)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約265(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災中継アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)×2組定格DC3V 400mA取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間、火災中継アダプタ(ペア品)間)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)(火災中継アダプタ(ペア間)) 426.4125 (出荷時設定)、426.4375 、426.5125 、426.5375 ,(警報器←→火災中継アダプタ) 426.7125 (出荷時設定)、426.7375 、426.8125 、426.8375 (周波数設定用スイッチで設定)連動可能台数【警報器】58台(本ペア品を3ペア使用し、4グループを連動させた場合)
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ

    能美防災
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知すると、無線で連動して移報を出力する無線式連動型住宅用火災移報アダプタです。「留守中や子供だけの留守番中での火災」「自力避難困難者(高齢者など)住居での火災」「聴覚障がい者住宅などでの火災」が起こったとき、外部への通報やフラッシュライトで知らせるなど、ご家族のことを考えた便利機能です。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、火災移報コネクタケーブル(約30cm)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】警報器(子器)と合わせて最大15台(※3)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約155(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災移報アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)定格DC3V 400mA接点【火災移報接点】無電圧1a接点 無極性(接点容量 CD50V 100mA)機能火災警報音の有無(出荷時"無"設定)・連動テスト時火災違法の有無(出荷時"有"設定)・火災警報音停止操作時に火災警報音が停止する機器(感知元以外停止/操作機(本器)のみ停止)(出荷時設定"感知元以外停止”)取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間)警報音・音量【火災警報】1mにて約85dB 0.3~4kHzを含む(火災警報音"有"設定時)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)426.7125 (出荷時設定)、4267.7375 、426.8125 、426.8375
  • シャークギアレンチフレキシブル24mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル24mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
  • シャークギアレンチフレキシブル21mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル21mm

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • 5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチクイックタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
  • 燃料フィルター MANN-FILTER

    燃料フィルター

    MANN-FILTER
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
  • 5機能ノンスリップレンチアングルタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチアングルタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
  • マグネットキャッチCR-N Sキット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス質量(g)30.2
  • マグネットキャッチCR-N Lキット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N Lキット

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス質量(g)30.2
  • マグネットキャッチCR-N L-Sキット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N L-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2
  • マグネットキャッチCR-N L45-Lキット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N L45-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    1,750税込1,925
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2
  • マグネットキャッチCR-N S-Sキット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N S-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×4、STナットS(M4)×4材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2
  • マグネットキャッチCR-N L40-L40キット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N L40-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2