無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品

無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 - 能美防災無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 - 能美防災無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 - 能美防災無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 - 能美防災無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 - 能美防災

無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)
一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。

付属品
取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド
仕様
【登録可能】最大30台(本品1ペア使用時)
適合
【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど
材質/仕上
難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)
質量(g)
約265(取付ベース・電池含む)
種類
無線式連動型住宅用火災中継アダプタ
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
電源
専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)×2組
定格
DC3V 400mA
取付場所
壁面
送信出力
10mW
電池寿命
約10年(※1)
電波到達距離(m)
約100(警報器←→火災移報アダプタ間、火災中継アダプタ(ペア品)間)
各種認証
【技適】001-A14329
使用周波数(MHz)
(火災中継アダプタ(ペア間)) <CH1>426.4125 (出荷時設定)、<CH2>426.4375 、<CH3>426.5125 、<CH4>426.5375 ,(警報器←→火災中継アダプタ) <CH1>426.7125 (出荷時設定)、<CH2>426.7375 、<CH3>426.8125 、<CH4>426.8375 (周波数設定用スイッチで設定)
連動可能台数
【警報器】58台(本ペア品を3ペア使用し、4グループを連動させた場合)
内容量
1台
注意
※ペアで1セットです。
※1.電池寿命は、使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。
※2.電波到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより、電波到達距離は短くなります。
※3.周波数(無線チャンネル)設定や連動グループ構成に条件があります。詳細については能美防災株式会社(フリーダイヤル 0120-155-772 (月~金 9:00~17:00 日祝は除く))にお問い合わせください。
※4.登録番号表示シール、操作説明シール一式のシートとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82821186FSOJ002A-B
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする