カテゴリ

  • 家電(27)
    • コイン電池(19)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
使用推奨期限
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2025 3v」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2025

    モノタロウ(107件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(394件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
  • リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2016

    モノタロウ(45件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1620

    モノタロウ(34件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1632

    モノタロウ(83件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1616

    モノタロウ(32件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1220

    モノタロウ(42件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
  • リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2450

    モノタロウ(36件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(336件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • ボタン形アルカリ電池 マクセル

    ボタン形アルカリ電池

    マクセル(11件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
    公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明 WALL

    WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明

    WALL
    18,091税込19,900
    1台
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のハイタイプに対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。
    質量(kg)約0.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)14.2コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×116LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)1.06光色昼白色/電球色
  • メッシュケース MagX(マグエックス)

    メッシュケース

    MagX(マグエックス)(19件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
    材質本体:PEVA透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
  • WALLテレビスタンドV2・V3・V4・V5ロータイプ対応 LED間接照明 WALL

    WALLテレビスタンドV2・V3・V4・V5ロータイプ対応 LED間接照明

    WALL
    16,273税込17,900
    1台
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のロータイプとV4に対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。
    質量(kg)約0.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)6.6コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×51LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)0.53光色昼白色/電球色
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1シート(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
  • 電池チェッカー Panasonic(パナソニック)

    電池チェッカー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
    仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個電池寿命約5000回(3秒/回の測定)アズワン品番64-8907-78
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン型リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • とったらリモコン Panasonic(パナソニック)

    とったらリモコン

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ (スライド式)

    名古屋眼鏡(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
    レンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)39×45付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABS使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
  • 電子メモパッド オーム電機

    電子メモパッド

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
    仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
  • HDMI画面分割切替器 サンワサプライ

    HDMI画面分割切替器

    サンワサプライ
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機、等)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェース仕様です。UVC(USBVideoClass)に対応するのでパソコン等でキャプチャデバイスとして利用できYouTube配信やZoom、Teamsなどビデオ会議でのプレゼン用スイッチャーとしても利用できます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。HDMIOUTも搭載し手元のディスプレイで出力状態を確認しながらの切替操作ができます。1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。PIP(ピクチャー・インピクチャー)に対応しサブ画面を画面四隅に常時表示可能。メイン画面・サブ画面の切替えも簡単に行えます。4K/30Hzに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。3.5mmマイク入力を搭載しパソコン用マイクなどで音声入力をすることができます。3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、イヤホンやヘッドホンで入力音声の確認ができます。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます
    仕様ピクセルクロック:最大300MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMI、対応確認済アプリケーション:Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、映像取込方式:USB3.2:YUY2、USB2.0:MJPEGセット内容本体×1、取扱説明書×1、ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属:CR2025)切替方式本体切替ボタン/リモコン電源ACアダプタ(DC12V 2A)適合規格HDCP 1.4対応OSWindows 11・10・8.1macOS 12・11、macOS 10.13~10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります対応機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機などキャプチャ機能Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。<システム要件>・CPU:IntelR Core i5 Gen 4,3GHz以上 IntelR Core i7 Gen 4以上・RAM:4GB RAM以上(8GB以上推奨)※ビデオキャプチャーソフトを使用しての録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、 上記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど最大消費電力(W)12インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1キャプチャー用:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cメス×1音声入力:3.5mmマイクジャック×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃℃/20~90%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%以下(結露なきこと)対応フォーマット【音声】HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)回路数4×1フレームレート60fps以下に対応対応解像度3840×2160(30Hz)1920×1080p(30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)720×576i(50Hz)720×480i(60Hz)800×600(60Hz)、出力:3840×2160(30Hz)2560×1440(60Hz)1920×1080(60Hz)データレート(Gbps)最大9HDMI規格HDMI Ver1.4切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1HDCP対応HDCP 1.4
  • レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス オーム電機

    レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
    付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
  • 電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)

    電池チェッカー

    UMAREX(ウマレックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
    寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
  • 電子メモパッド オーム電機

    電子メモパッド

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
    仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    24,500税込26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • 【レンタル】グロスチェッカ(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】グロスチェッカ(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
    セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)測定範囲0~100.0質量(g)約400(電池内蔵時)電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025再現性±0.5%F.S. ±1digit以内表示範囲0~199.0(分解能0.1)連続使用可能時間15時間以上測定面積12×6mmの楕円
  • lufine012 LEDランタンライト TAIGASHOJI(大河商事)

    lufine012 LEDランタンライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    【幻想的に灯る炎】 LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【灯を演出する便利なリモコン付き】 付属のリモコン(電池別売)で約5mの範囲でメインライトのON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。
    用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外セット内容本体×1、リモコン×1、取扱説明書・保証書(お買い上げ日より6ヶ月)材質メタル(本体)、ABS(底)電源本体:単3電池×3本(別売)、リモコン:ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)本体質量(g)約135高さH×直径(mm×Φmm)約125×80(最大)光色電球色連続点灯時間(時間)約80(電池性能によります)ライトの光が徐々に弱くなります。
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    799税込879
    1シート(5個)
    8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • シーリングランプ 40W フジマック

    シーリングランプ 40W

    フジマック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
    用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 地デジ対応OFDM変調器「XHEAD-2」 マイコンソフト

    地デジ対応OFDM変調器「XHEAD-2」

    マイコンソフト
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    HDMI信号を地デジ信号に変換! テレビやビデオレコーダーに同軸ケーブルで接続・表示! 本気はHDMI映像をエンコードし、OFDM変調して送出する自主放送システムです。 HDMI映像と音声を地デジ信号(ISDB-T)に変換することができます。 自主放送としてテレビの任意のチャンネルで表示したり、地デジ対応のビデオレコーダーで番組として利用可能です。 用等 ・映像機器やパソコンを使用したサイネージや館内放送に。 ・イベント会場での映像・音声の延長に。 ・ビデオカメラなどと組み合わせた監視システムに。 特徴 ・HDMI信号を地デジのRF信号(ISDB-T)に変換可能。 ・HDMIパススルー対応で遅延の無いスルー映像を利用可能。 ・市販の地デジ対応ブースター/分売器/RFケーブルを利用可能。 ・市販の地デジ対応テレビ/ビデオレコーダーを利用可能。 ・インターネット環境があればNTPサーバーを利用して正確な事項を維持可能。 ・Webサーバー搭載で、各種設定をパソコンのWebブラウザから変更可能。
    質量(g)本体:約440(電池を除く)、ACアダプター:約140出力RF端子(F型コネクタ) 75Ω地上デジタル(ISDB-T)電源専用ACアダプター(電圧:DC 5V 、最大消費電流:2.3A 、最大消費電力:11.5W)、時計用電池(CR2025(3V))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体寸法:幅7188mm×高さ40.9mm×奥行112mm(ゴム足・端子・ボタン凸部を除く)本体重量:約440g(電池を除く)入力HDMI端子(TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP 1.4、RCA端子(アナログ音声)通信方式USB端子:アップデート専用(CPU用)USB2.0(TypeB)、USB端子:制御用(OFDM変換IC用)USB2.0(TypeB)、LAN端子(RJ-45)10BASE-T/100BASE-TX:Webサーバー制御用RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池 cr2025 3v特集