カテゴリ
- 家電(31)
- 電気材料(26)
- 測定用品(23)
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(12)
- バイク部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 研磨材(10)
- 防犯用品(8)
- カー用品(8)
- 切削工具(8)
- 学童・教育用品(8)
- 自転車部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(24)
- ムラコ(10)
- エスコ(7)
- AFAM(アファム)(7)
- タカチ電機工業(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- GB[制御機器](5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- Comfortable Electronic(COMF)(5)
- オーム電機(4)
- カシムラ(4)
- testo(テストー)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ALBA(アルバ)(4)
- Mono Wireless(4)
- SPARKFUN(4)
- エレコム(3)
- クラウン[事務用品](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr203」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2032
(394件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
リチウムコイン電池 ブリスターパック
三菱電機¥329税込¥3621パック当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組
ケイワーク¥979税込¥1,0771パック7日以内出荷軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181シート(5個)5日以内出荷から9日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm![コンピューターバック CR-BB203-B クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コンピューターバック CR-BB203-B
クラウン[事務用品]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。フルオープンタイプ ファスナーが全開するので、中身を出し入れしやすい。特性衝撃吸収、2WAY仕様正面=プラファスナー付ポケット、背面=ホック付ポケット、内側=仕切ポケット/左右側面ジャバラストッパーショルダーベルト付材質ナイロン製厚さ(mm)60質量(kg)0.62色黒外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)400×290×70内寸法(横×縦)(mm)385×270
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
SRボタン電池
RG(レーシングギア)¥169税込¥1861枚当日出荷から翌々日出荷日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。用途キーレスなど
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付
ラクテム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
3R(スリーアール)¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
マクセル¥799税込¥8791シート(5個)8日以内出荷特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0


















![コンピューターバック CR-BB203-B クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)