カテゴリ
- 切削工具(41)
- 制御機器(22)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(5)
- BIG DAISHOWA(2)
- BOURNS(2)
- IDEC(和泉電気)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(5)
- SMC(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- イスカル(16)
- オーハウス(7)
- クラウン[事務用品](2)
- グリーンクロス(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(4)
- ワルター(7)
- 大洋ツール(2)
- 椿本チエイン(2)
- 興和化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cr220」の検索結果
![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度82%
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥769税込¥8461冊(500枚)当日出荷オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
チッコロ(銅管用中間リング型)
アソー(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。形状ストレート高さ(mm)44流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
共通替刃 印刃右
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-8988適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状印刀右全長(mm)45質量(g)10刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
凸形セラミックブレード
ノガ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途CR2000用替刃仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631材質セラミック摘要CR2000用刃先角度(°)90
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
ラバースポンジ
興和化成¥5,298税込¥5,8281巻(20m)6日以内出荷から25日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質クロロプレンゴム
C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5588最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ラバースポンジ
興和化成¥16,980税込¥18,6781袋(100本)6日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質天然ゴム
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
天然木枠デジタル温湿度計
CRECER(クレセル)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル![入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05160980-251127-02.jpg)
入浴介助用シャツ CRシリーズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷から9日以内出荷エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート
RYOCO(菱高精機)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷長寿命VCS(VCR)コート付き用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
コンパスCRシリーズ
オーハウス¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から10日以内出荷CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
ホルダ C-SVJC スクリューオン式
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷型番VCMT160408給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ APCR 2206-HM
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(10個)6日以内出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-0578材種IC28RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ
BIG DAISHOWA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷防振機構により、内径旋削加工によるビビリをカット。スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。標準 ISOチップが適合します。付属品チップクランプスクリュレンチ[1本]適合θ93°L32適合チップTC1102(ISO)、クランプスクリュセット:S2.5S-7IP勝手右勝手
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-STCR/L-18-CHP
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)3.00寸法CWN(mm)0.33
CR-M220DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3127アズワン品番65-8055-05
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷から46日以内出荷コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2
チップ HP ADCR
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC28形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
CR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131アズワン品番65-8054-37
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-SDJCR/L-CHP
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷型番DCGT11T308寸法L2(mm)20.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)40.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
チップ HM90 APCR
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面





![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)











![入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05160980-251127-02.jpg)