カテゴリ

  • 家電(18)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「cr927 3v」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR927 ボタン電池パック ノーブランドCR927 ボタン電池パックノーブランド
499税込549
1個
5日以内出荷
「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。
寸法(mm)9.5×2.7容量30mAh規格リチウム電池電圧(V)3入数(個)5入り
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(367件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(325件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(128件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3
LEDライトルーペ モノタロウLEDライトルーペモノタロウ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(103件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(80件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(33件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
磁気スイッチ付LEDモジュールセット ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセットビット・トレード・ワン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付きビット・トレード・ワン
679税込747
1個
当日出荷から11日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
719税込791
1個
5日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)リード線:約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)1リード線径(Φmm)0.3
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
709税込780
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
819税込901
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間リード線長さ(mm)約200サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万リード線径(Φmm)0.3