カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • 防錆潤滑スプレー(7)
  • 建築金物(11)
    • ピクチャーレール本体(1)
  • 切削工具(58)
    • その他エンドミル(4)
    • 超硬エンドミル(14)
  • バイク純正部品(6,592)
  • トラック純正部品(1,752)
  • 自動車純正部品(854)
  • パソコン/周辺機器(817)
  • 制御機器(711)
  • 安全標識(699)
  • バイク部品(676)
  • 科学研究・開発用品(606)
  • 農業機械(440)
  • 学童・教育用品(329)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(294)
  • 自転車部品(202)
  • 機構部品(173)
  • 自動車補修部品(142)
  • 家電(130)
  • 事務用品(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • メカニカル部品(64)
  • 電気材料(52)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • オフィス家具(45)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 照明(41)
  • 作業服(40)
  • 測定用品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • カー用品(31)
  • 安全保護具(29)
  • ヘルスケア(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 医療(17)
  • 厨房用品(16)
  • 日用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 防犯用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 縫製用品(12)
  • 物流用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 理美容(8)
  • 清掃用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 手袋(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「cre」の検索結果

関連キーワード
15,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ松浪硝子
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CREOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
ピクチャーレール CRE 10kg 荒川技研工業ピクチャーレール CRE 10kg荒川技研工業
279税込307
1個
4日以内出荷
コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
CRE ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]CRE ピクチャーレール レールBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(5本)
8日以内出荷
壁付け
シリーズGlory Nシリーズ全長L(mm)1820材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
SM-CRE80 34T SHIMANO(シマノ)SM-CRE80 34TSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリングSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1枚
9日以内出荷
対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
SM-CRE80 38T SHIMANO(シマノ)SM-CRE80 38TSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
SM-CRE70-B 34T SHIMANO(シマノ)SM-CRE70-B 34TSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CREOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(149MB)
チェーンリング SM-CRE8012 34T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE8012 34TSHIMANO(シマノ)
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
SM-CRE80-12-B チェーンリング 12S SHIMANO(シマノ)SM-CRE80-12-B チェーンリング 12SSHIMANO(シマノ)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・ダイナミックチェーンエンゲージメント+
歯数34Tブラックガードチェーンガードなしパッケージバルクパッケージ
SM-CRE50 チェーンリング38T SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 チェーンリング38TSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
欠品中
チェーンリング SM-CRE70 38T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70 38TSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 38T ダブルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 38T ダブルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
欠品中
チェーンリング SM-CRE80-12 38T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE80-12 38TSHIMANO(シマノ)
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード SHIMANO(シマノ)SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピードSHIMANO(シマノ)
5,898税込6,488
1枚
9日以内出荷
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R002E-3 BOURNSBourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R002E-3BOURNS
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
SM-CRE50 44T シングルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 44T シングルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 カバー/固定ボルト ブラック SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 カバー/固定ボルト ブラックSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 チェーンリング44T SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 チェーンリング44TSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R004E-3 BOURNSBourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R004E-3BOURNS
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
SM-CRE50 44T ダブルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 44T ダブルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
チェーンリング SM-CRE70-12-B 36T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70-12-B 36TSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-2 BOURNSBourns 抵抗器, 2512(6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-2BOURNS
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
SM-CRE50 38T シングルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 38T シングルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
チェーンリング SM-CRE70-12 42T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70-12 42TSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
チェーンリング SM-CRE80-12 36T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE80-12 36TSHIMANO(シマノ)
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
チェーンリング SM-CRE70 38Tダブルガードユニット SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70 38TダブルガードユニットSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3 BOURNSBourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3BOURNS
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7m
Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター SHIMANO(シマノ)Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプターSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
SM-CRE70-B 固定ボルト4/ナット4 SHIMANO(シマノ)SM-CRE70-B 固定ボルト4/ナット4SHIMANO(シマノ)
839税込923
1個
8日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2 BOURNSBourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2BOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4m
Bourns SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R002E-2 BOURNSBourns SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R002E-2BOURNS
1袋(10個)
取扱停止中
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2m
チェーンリング SM-CRE70 42Tダブルガードユニット SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70 42TダブルガードユニットSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
SM-CRE80 ギア固定ボルト4P / ナット4P SHIMANO(シマノ)SM-CRE80 ギア固定ボルト4P / ナット4PSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)ダスタークロス レギュラーシート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
ヒートラベル 5点表示CR ミクロンヒートラベル 5点表示CRミクロン
2,398税込2,638
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...