カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 防錆潤滑スプレー(6)
  • 建築金物(9)
    • ピクチャーレール本体(1)
  • 切削工具(56)
    • その他エンドミル(4)
    • 超硬エンドミル(14)
  • パソコン/周辺機器(726)
  • 安全標識(701)
  • 農業機械(434)
  • バイク部品(373)
  • 制御機器(186)
  • 自転車部品(183)
  • 事務用品(129)
  • 測定用品(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 家電(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(77)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • 学童・教育用品(50)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 安全保護具(30)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • オフィス家具(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 作業服(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • カー用品(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 防犯用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 厨房用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 医療(8)
  • 縫製用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 日用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「cre」の検索結果

関連キーワード
3,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)

    セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
    刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05
  • CRE ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]

    CRE ピクチャーレール レール

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    壁付け
    シリーズGlory Nシリーズ全長L(mm)1820材質/処理(本体)アルミニウム/シルバー(カバー)プラスチック/オフホワイト
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • SM-CRE80 34T SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80 34T

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CRE804 アームアダプター SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE804 アームアダプター

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
    ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
  • 超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
  • SM-CRE80 44T SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80 44T

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
  • SM-CRE80-12-B チェーンリング 12S SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80-12-B チェーンリング 12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    ・ダイナミックチェーンエンゲージメント+
    歯数34Tブラックガードチェーンガードなしパッケージバルクパッケージ
  • SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    5,898税込6,488
    1枚
    9日以内出荷
    モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
    仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
  • SM-CRE80 44T ダブルチェーンガードユニット SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80 44T ダブルチェーンガードユニット

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • SM-CRE80-B4アーム アダプター B SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80-B4アーム アダプター B

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
  • Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター SHIMANO(シマノ)

    Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CRE80 ギア固定ボルト4P / ナット4P SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE80 ギア固定ボルト4P / ナット4P

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス レギュラーシート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(50枚)
    当日出荷
    細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
    材質ポリプロピレン、ポリエステル
  • スパークキラー三相用 岡谷電機産業

    スパークキラー三相用

    岡谷電機産業
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)
    用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
  • ヒートラベル 5点表示CR ミクロン

    ヒートラベル 5点表示CR

    ミクロン
    2,398税込2,638
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンカッター Credo 替え刃 10枚入 アズワン

    コーンカッター Credo 替え刃 10枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    709税込780
    1組(10枚)
    当日出荷
    厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
    仕様オートクレーブ可材質ステンレスアズワン品番8-2391-02
  • スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式 ジャストコーポレーション

    スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5本)
    当日出荷
    非常にリクエストが多かったスムースタッチの替芯(なめらかインク)がついに登場!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。一番書き心地がよいタイプを社員で選んで作ったのがこの芯です。
    寸法(mm)ヘッダー付き(150×35)芯6.3×99質量(g)芯1.5/5本セットで9.5方式ノック式インク色油性(黒)太さ(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
    材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
  • ニューイージーポスト クラウン[事務用品]

    ニューイージーポスト

    クラウン[事務用品]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    中身が見えて取り出しやすい。デスクまわりをスッキリ整理。
    材質塩ビ、ゴム磁石
  • リモコン中継器 ELPA

    リモコン中継器

    ELPA(1件のレビュー)
    3,315税込3,647
    1個
    当日出荷
    リモコン信号を中継して、見えない場所の機器を操作できます。 最大3台の機器を操作可能。
    適合東芝、Panasonic仕様(延長装置)3分岐 赤外線送信器長さ(m)(赤外線送信器)1/1.5/2動作電圧DC5V 100mA(USBポートからの最小値)
  • コーンカッター Credo M-4 150mm アズワン

    コーンカッター Credo M-4 150mm

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    欠品中
    厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
    仕様オートクレーブ可材質ステンレス全長(mm)150アズワン品番8-2391-01
  • クラウンクラフト封筒 クラウン[事務用品]

    クラウンクラフト封筒

    クラウン[事務用品]
    3,598税込3,958
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    まとめて買って、手間と経費をカット。公的機関、民間企業問わず使用されています。
    仕様センター貼り材質古紙40%使用グリーン購入法適合窓枠なし
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ
    798税込878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
  • イージーコートRE フクビ化学

    イージーコートRE

    フクビ化学(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    当日出荷
    2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 黒板用イレーザー クラウン[事務用品]

    黒板用イレーザー

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    手にフィットしやすく消しやすいボール台を採用。
    材質(ボール台中芯)古紙使用生地コール天布地グリーン購入法適合
  • クレパス消しゴム あか サクラクレパス

    クレパス消しゴム あか

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • 接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    接地間用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ハンギングファイル クルーズ

    ハンギングファイル

    クルーズ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5枚)
    当日出荷
    オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
    長さ(mm)(ハンガー)348質量(g)64(1枚)寸法(幅W×高さH)(mm)318×240(底折部利用時/奥行20mm)
  • GPSナビウオッチ CRESTⅡ ショットナビ

    GPSナビウオッチ CRESTⅡ

    ショットナビ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
    仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • クラウンラーフル クラウン[事務用品]

    クラウンラーフル

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(プラ台)再生PP製、(スポンジ)再生ウレタン製生地コール天布地グリーン購入法適合
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰ アルファーミラージュ

    ダイヤモンドⅠ型・Ⅱ型判定器 SCREEN-Ⅰ

    アルファーミラージュ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ! わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
    仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル寸法(mm)80×130×70質量(g)210(電池含)能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別測定方法紫外線透過率機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
    用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
関連キーワード
...