27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)5×5×3 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5050 放射束(mW)13000 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.3
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8 質量(g)1本:(約)150 材質アルミ合金、強化プラスチックムーン ブラック 防水仕様防滴 明るさ(Lm)600 電源単4形乾電池3本使用(別売) 光源LED(CREE社製T6)
1セット(6本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 電球の種類LED
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X4相当(防沫型) 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他 指向角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED色 パッケージチップオンボード LED使用数(個)1 順方向電圧(V)9 放射束(mW)10900 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)115 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト
電球の種類LED 電源タイプ電池式
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質アルミニウム 質量(g)100 本体寸法(mm)140×20×40 使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh) 充電時間(時間)約4 充電可能回数約200 防滴構造IPX4 点灯方法強→弱→点滅 被写体照度約900Lm 連続点灯時間(時間)約8
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

寸法(mm)13.35×13.35×1.7 シリーズCXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6
1袋(2個)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パッケージ3535 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ピン数(ピン)2 レンズ形状ドーム
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED色 パッケージ3535 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ピン数(ピン)2 輝度フラックス114lm レンズ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2.26 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージSMD ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト
6段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。ヘッド部は角度調整ができます。スポット、拡散機能付です。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。ターボ点灯時の明るさMAX450ルーメンを実現しました。
電源(V)USB充電タイプ 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式) 全長(mm)113 材質6061-T6(アルミニウム合金) 仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載 トラスコ品番856-2339 セット内容USBコード、充電池(18650)1個 幅(mm)40.5 高さ(mm)42 質量(g)67 品名15 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP66 充電可能回数300回 明るさ(Lm)880 照射距離(m)125 2018年トラスコ掲載ページ7 1125 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15 最大点灯時間約15時間50分
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー ブラック 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10 防水性IP-68 ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
35,980 税込39,578
62日以内出荷

1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1x)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)128.93(423フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)1.5
1個
71,980 税込79,178
62日以内出荷