カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,170)
  • 制御機器(171)
  • 農業機械(75)
  • バイク部品(46)
  • 空調・電設資材(30)
  • メカニカル部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-07」の検索結果

2,704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却服CS-7 重松製作所冷却服CS-7重松製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル質量(g)350
メカCS-7 日本メカケミカルメカCS-7日本メカケミカル
8,598税込9,458
1個(4L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れを除去
用途金属部品、製品の油汚れの脱脂洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CS-7 ハイコート内綿付 富士グローブCS-7 ハイコート内綿付富士グローブ(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。手の平裏だしで滑りにくいです。
用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.1~1.3
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン逆止弁 CS-7N型(水・温水用)ベン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
ラインレシーバモジュール オリエンタルモーターラインレシーバモジュールオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
527税込580
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7.5直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000取扱説明書(2.37MB)感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り ダンドリビスWキャップ&ミニワッシャーセット 各10入りダンドリビス
379税込417
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-07 工事中 グリーンクロスヘビーコーン用反射サインカバー HCS-07 工事中グリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。
用途ヘビーコーンをサイン標識に。仕様片面反射、裏糊無し高さ(mm)635文字内容工事中下径(Φmm)266上径(Φmm)65.3
半円バンド(ステンレス製) YSK(山脇産業)半円バンド(ステンレス製)YSK(山脇産業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架台への固定が可能です。
材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25
新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
シルバーグラスライン パイプクリーナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン パイプクリーナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
33,980税込37,378
1セット(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
M403 BRIDGESTONE(ブリヂストン)M403BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
用途タイヤ・足回り
HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP3 B03BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
仕様Front用
ジョイントパイプクリーナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
GA-7CSセット品 TMEHジャパンGA-7CSセット品TMEHジャパン(2件のレビュー)
1,010税込1,111
1セット
当日出荷から6日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)134
両角キー(フリーレングス)SUS316/7 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/7セイキ製作所
660税込726
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40
150S-1.8D 中間グリップ アルスコーポレーション150S-1.8D 中間グリップアルスコーポレーション
249税込274
1個
3日以内出荷
150S-1.8D用の中間グリップです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)9
EXEDRA G702 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G702BRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ170/80-15 77H TLパターンG702タイヤ幅(mm)170リム径(inch)15偏平率(%)80
電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ 岩崎製作所電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
PC ロッド棒一式 2.4m アルスコーポレーションPC ロッド棒一式 2.4mアルスコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード2.4m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ・接続ネジ付)です。
適合品番160-2.4R/(部品番号)7、180-2.4R/(部品番号)7
G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L L309BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
M203 BRIDGESTONE(ブリヂストン)M203BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6)TOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS3型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-12)TOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-10)TOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き)セイキ製作所
552税込607
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー公差h9
フェンスAA(木調) YS3型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-8)TOEX(LIXIL)
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
M204 BRIDGESTONE(ブリヂストン)M204BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
G&L G511 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G&L G511BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
欠品中
オンロードスポーツタイプ
タイプW/TパターンG511
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
7,598税込8,358特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一体型Webカメラ Sound bar SE2 映像センター一体型Webカメラ Sound bar SE2映像センター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
WEB会議ワイヤレス画面共有。
インターフェースUSBインターフェイス:USB 3.0 Type-C、イヤホン:3.5mmイヤホン&マイク×1、DC IN:DC2.0×1、RJ45:PoE電力供給のみ(IP接続非対応)画素数1200万画素
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
・リニアガイド用ストッパ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
...