カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,061)
- 制御機器(47)
- 切削工具(44)
- 科学研究・開発用品(38)
- メカニカル部品(27)
- バイク部品(23)
- 測定用品(23)
- 電動工具(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 農業機械(20)
- 自転車部品(19)
- 物流用品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 建築金物(15)
- 作業工具(15)
- 厨房用品(13)
- 家電(13)
- 研磨材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- カー用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,588)
- コガネイ(401)
- New-Era(ニューエラー)(45)
- 東京オートマック(23)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- TRUSCO(14)
- GBRacing (ジービーレーシング)(14)
- 住友電工ハードメタル(13)
- KITO(キトー)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- 信越化学工業(7)
- SK(新潟精機)(7)
- Festo(7)
- イスカル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- アズワン(5)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-100」の検索結果

調色用カップセット 1Lタイプ
(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
築地製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥623~税込¥685~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。形状両角キー材質SUS316公差h9
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
ジョイント釣り名人専用ケース
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
業務用 冷凍ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
コントラクターズ・ソルベント
ディゾルビット¥949税込¥1,0441本当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納
エレコム(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381パック(100枚)当日出荷割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ステンレス鋼製のドアチェーンです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
組立棒(パイプキャップ付き)
アズワン(3件のレビュー)¥990税込¥1,0891本当日出荷から10日以内出荷ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
ノギス検査セット
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 DACS
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
クランプ式通電検知モジュール
ユーアールディ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
耐水ペーパー
日本研紙¥7,998税込¥8,7981箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
冷却スーツ用チラー
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100
TIME GROUP¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷から4日以内出荷片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8サイズ(mm)Φ310×102波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
オプトケーブルカバーIII
マサル工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。用途留具、連結留具が付属しています。色ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
...