カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 制御機器(5)

「cs-100ta」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SOTexas Instruments
80税込88
1個
10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP Texas InstrumentsIC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOPTexas Instruments
359税込395
1個
10日以内出荷
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOICTexas Instruments
89税込98
1個
10日以内出荷
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0485-23
IC SWITCH SPDT SC70-6 Texas InstrumentsIC SWITCH SPDT SC70-6Texas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC SWITCH SPDT SC70-6
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0411-34
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X2 14SOICTexas Instruments
72税込79
1個
10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1100 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1100コガネイ
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV40 コガネイダイナシリンダ DDV40コガネイ
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK63 コガネイダイナシリンダ DDAK63コガネイ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAH50 コガネイダイナシリンダ DDAH50コガネイ
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAH100 コガネイダイナシリンダ DDAH100コガネイ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA80X100 コガネイダイナシリンダ DDA80X100コガネイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X100 コガネイダイナシリンダ DDA63X100コガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X100 コガネイダイナシリンダ DDA50X100コガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA40 コガネイダイナシリンダ DDA40コガネイ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA32 コガネイダイナシリンダ DDA32コガネイ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X900 コガネイダイナシリンダ DDA100X900コガネイ
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X800 コガネイダイナシリンダ DDA100X800コガネイ
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X75 コガネイダイナシリンダ DDA100X75コガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X700 コガネイダイナシリンダ DDA100X700コガネイ
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X600 コガネイダイナシリンダ DDA100X600コガネイ
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X50 コガネイダイナシリンダ DDA100X50コガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X500 コガネイダイナシリンダ DDA100X500コガネイ
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X450 コガネイダイナシリンダ DDA100X450コガネイ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイダイナシリンダ DDA100X400コガネイ
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X350 コガネイダイナシリンダ DDA100X350コガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X300 コガネイダイナシリンダ DDA100X300コガネイ
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X250 コガネイダイナシリンダ DDA100X250コガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X200 コガネイダイナシリンダ DDA100X200コガネイ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X150 コガネイダイナシリンダ DDA100X150コガネイ
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X100 コガネイダイナシリンダ DDA100X100コガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイロータリアクチュエータRANシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら