カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
- メカニカル部品(57)
- 農業機械(43)
- 切削工具(33)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- バイク部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 作業工具(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(279)
- 黒田精工(56)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 住友電工ハードメタル(21)
- ParkerTAIYO(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- KITACO(5)
- brembo(5)
- ケルヒャー(4)
- Vesrah(4)
- XP POWER(4)
- サンドビック(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- 日栄インテック(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- JB-POWER(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 昭和技研工業(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-250」の検索結果

MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー
ケルヒャー1個取扱い終了バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。 。バッテリーおよび充電器は別売りとなります。用途若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます 。背の高い木や低木の伐採や剪定に 。嵐のダメージを安全に除去するのに理想的付属品チェーンカバー ・ガイドバー ・チェーン刃質量(kg)1.9電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~400 (6.0 Ah) / ~500 (7.5 Ah)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×120×130使用時間(分)~45 (6.0 Ah) / ~55 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)12バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"ガイドバー長さ(mm)250
業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー
日本研紙¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
ステンレス水中ポンプ(SUS304製)
寺田ポンプ製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
寺田ポンプ製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から9日以内出荷CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
チェロ弦
Hallstatt¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷チェロ用セット弦。(4C/3G/2D/1A) 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。
SCスリーブキャップ
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
カメラセレクター
Bullcon¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)メーカートヨタ適合車種ハイエース
SCスリーブ梁用
昭和コーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥31,980税込¥35,1781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ワンタッチコネクター 2線用 透明
マリンテック¥9,398税込¥10,3381式6日以内出荷透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.1×18.6×8.3保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)2
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,498~税込¥7,148~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
カメラセレクター
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。ディーラーオプションナビゲーション用用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用メーカートヨタ適合車種ハイエース
ベントキャップ用スリーブ
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。 。スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。 。ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。 。下側表示シールにより上下の判別が容易です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
グッドラックソファ
DOD(ディーオーディー)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×50×74静止耐荷重(kg)160収納時寸法(cm)約W100×D13×H67総質量(kg)約5.5
パールスイベルジョイント CS型
昭和技研工業¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷から45日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CSシリーズ
昭和技研工業¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。厚さ(mm)7内接円(mm)13
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥27,980税込¥30,7781箱(200個)5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
...