カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
- 自転車部品(20)
- バイク部品(16)
- 農業機械(13)
- 住設機器(12)
- 研磨材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(514)
- コガネイ(258)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- TOTO(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ParkerTAIYO(8)
- Vesrah(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- brembo(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- イスカル(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- アイトス(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日栄インテック(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 東罐興業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-400」の検索結果

アスパル 卓上シーラー CS-400
cotta¥62,980税込¥69,2781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。寸法(mm)80×550×180質量(kg)5.5容量5.5kg電源(V)100消費電力(W)520シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400
チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー
ケルヒャー¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー
ペンギンワックス¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
コールドスプレー 420mL
ニトムズ¥799税込¥8791本当日出荷応急冷却剤スプレーです。冷却効果が高いので、あとの治療が容易で、回復もはやくなります。容量(mL)420基材ブタンアズワン品番65-9142-70
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水研磨紙 DACS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
同軸ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
耐水ペーパー
日本研紙¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
ステンレス水中ポンプ(SUS304製)
寺田ポンプ製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥74,980税込¥82,4781セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
【防災士推奨】災害備蓄セット9年保存(1日分)
キングジム¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷セット内容保存水(500ml)… 2本 / クッキー(3本入)… 3袋 / 非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個 / ポケットティッシュ… 2個質量(g)約1,770外形寸法(mm)約W68×D222×H313
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
寺田ポンプ製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から9日以内出荷CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
CPUスタンド
コクヨ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
スカート HCS4000
アイトス¥8,998~税込¥9,898~1枚3日以内出荷快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
フレアースカート HCS4002
アイトス¥8,998~税込¥9,898~1枚3日以内出荷快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
プリーツスカート HCS4001
アイトス¥8,998~税込¥9,898~1枚3日以内出荷快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。 静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。 ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。 前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング生地2WAYストレッチクロス性別女性用
円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)当日出荷から9日以内出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
...