114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して 録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
質量(g)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く] コード長さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4.2
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

セルスタードライブレコーダー
RoHS
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

対応製品のミラーレスカメラに、NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR を装着した状態で収納できます。レンズキャップやメモリーカードが入れられるポケットも付いています。
対応製品Z50、Z30、Zfc 質量(g)101 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×85×135
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

キーパーシールワッシャー
RoHS
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
204 税込224
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
149,000 税込163,900
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質粉末ハイス 表面処理TINコーティング ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
用途犬猫用ケア用品 寸法(mm)45×45×145 質量(g)174 原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料 対象動物犬、猫
1個(150mL)
799 税込879
4日以内出荷

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。平底容器用で、底面を滑り沈殿物を押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに適しており、低回転向きです。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.1
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)75 直径(Φmm)6.1 溝長(mm)31 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1束(100枚)
2,590 税込2,849
当日出荷

リミットコサージュ
スカーフのアレンジなどにも。
濃紺 サイズフリー タイプクリップ付き 直径(Φcm)約8 混率(%)麻100
1枚
4,498 税込4,948
6日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


渡辺電機工業ロードセル変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

キャニオンC1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5 均等積載量(kg/段)40 間口(mm)910 奥行(mm)610 全高(mm)1550 トラスコ品番458-1644 質量(kg)34.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×1550 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板メッシュ棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 外径(Φmm)12.5 長さ(m)100 特性耐圧/柔軟性/気密性 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) トラスコ品番814-6389 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(100m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)910 奥行(mm)610 全高(mm)1540 トラスコ品番458-1725 質量(kg)36.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×1540 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板平棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

女性の声を反映して開発されたカチューシャモデルです。 カチューシャのようにサッと掛けるだけで、お顔全体をカバーできる大判フルフェイスタイプです。 コーム付きでズレにくいです。
仕様●サイズ:フレーム/フリーサイズ、フィルム/横280×縦290mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ブラウンのみ●セット内容:フレーム1個 + 専用フィルム1枚 アズワン品番67-9343-57
1袋
1,798 税込1,978
7日以内出荷

さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内 高さ(mm)960 キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)1220 奥行(mm)610 全高(mm)1540 トラスコ品番458-1741 質量(kg)44.8 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×1540 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板平棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

キャニオンC1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5 均等積載量(kg/段)40 間口(mm)1520 奥行(mm)610 全高(mm)1550 トラスコ品番458-1679 質量(kg)52.0 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1550 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板メッシュ棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

キャニオンC1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5 均等積載量(kg/段)40 間口(mm)1070 奥行(mm)610 全高(mm)1550 トラスコ品番458-1652 質量(kg)40.0 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1070×610×1550 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板メッシュ棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)1070 奥行(mm)610 全高(mm)1540 トラスコ品番458-1733 質量(kg)40.8 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1070×610×1540 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板平棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

キャニオンC1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5 均等積載量(kg/段)40 間口(mm)1220 奥行(mm)610 全高(mm)1550 トラスコ品番458-1661 質量(kg)44.0 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×1550 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板メッシュ棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)1520 奥行(mm)610 全高(mm)1540 トラスコ品番458-1750 質量(kg)52.8 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1540 キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿組立式 キャスター金具ステンレス 支柱径(Φmm)25 棚板平棚板 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。 付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ トラスコ品番268-0011 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 切込深さ(mm)61(逆5°) バッテリー電圧(V)18 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷