カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,947)
  • 農業機械(28)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 溶接用品(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-a3」の検索結果

2,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120S IN WIN(インウィン)PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120SIN WIN(インウィン)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
軟質カードケース 小野由軟質カードケース小野由
559税込615
1枚
当日出荷
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ厚さ(mm)0.3
カッティングマット PLUS(プラス)[文具]カッティングマットPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
A3サイズのカッティングマットです。(300×450mm)表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
サイズA3仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))外形寸法(mm)縦300×横450×厚さ2.0グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
339税込373
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤクランプサポートジャッキ用アタッチメントナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル支持金具 イワブチケーブル支持金具イワブチ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ぷちマクトル SA付 ツボ万ぷちマクトル SA付ツボ万(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スキャナー用キャリアシート brother(ブラザー)スキャナー用キャリアシートbrother(ブラザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
アズワン品番64-3780-78
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
279,800税込307,780
1箱(25本)
当日出荷から9日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
クールサマーオーニング タカショークールサマーオーニングタカショー(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして取付け高さ(cm)約201~301
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズコガネイ
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91% Canon純正コピー用紙 CS-064 A3 高白色 白色度91%Canon
3,298税込3,628
1箱(500枚×3冊)
翌日出荷
紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
サイズA3入数(枚)1500厚さ(μm)90
クリエイティブカードサインスタンド 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド常磐精工
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
マイクロカットシュレッダ  A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ A32Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工
379税込417
1個
翌日出荷
フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工フリーアングルアクリルスタンド常磐精工
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
面板が縦・横・斜め、フリーに動くサインスタンド。
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
スマートフリーアクリルスタンド 常磐精工スマートフリーアクリルスタンド常磐精工
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
キャリアシート brother(ブラザー)キャリアシートbrother(ブラザー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
Myフードコンテナー 角型 THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 角型THERMOS(サーモス)
529税込582
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 フタと一体型の蒸気弁があり、フタをしたまま電子レンジOKの優れもの。一体型だから、蒸気弁の紛失の心配もありません。 スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状角型ブラック電子レンジ
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA39-105 KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA39-105KINGBRIGHT
159,800税込175,780
1セット(400個)
5日以内出荷
Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 9.8mm光度 = 36 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mWシリーズ = KCSA39℃RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
Kingbright 7セグメント 文字高 10mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 10mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
2,398税込2,638
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
TANK COMP,FUEL SU ホンダTANK COMP,FUEL SUホンダ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
PAD R,KNEE GRIP ホンダPAD R,KNEE GRIPホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
PAD L,KNEE GRIP ホンダPAD L,KNEE GRIPホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
レアリス ロザンテペルジェ95F デュオレアリス ロザンテペルジェ95Fデュオ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
スイベルジョイントが生み出す生命波紋
用途レアリスブランド初となる表層ウェイクベイト「ロザンテ ぺルジェ95F」が新たにラインナップ。スイベルを採用した独自のジョイント構造による3ピースボディで構成されており、従来のジョイント方式では出ないボディの「ねじれ」を伴った、生命感のあるナチュラルウォブンロールを生む。更にはアクション時にボディがねじれることで中間と後部のボディ前部の壁が露出することで水を動かし、適度な巻き感と見た目以上の水押しで存在感を発揮する。表層での超スローからファーストリトリーブまで、アングラーが意のままに操ることのできるアクションレスポンスは秀逸。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.2(m)フック【ベリー】6(#)【リア】8(#)レングスL(mm)95(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト14g
レアリス ロザンテシャッド57MR デュオレアリス ロザンテシャッド57MRデュオ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
サイズ以上の波動・サイズ以下のシルエットの57mmサスペンドシャッド
用途ミノークランキングの定番サスペンドミノー・レアリスロザンテ63SPの動き、波動を継承したシャッドクランキングの最適な小顔流線型ボディー最大深度2mのレアリスロザンテ57MR。中層でのただ巻きではスロー~超ファーストまで速度対応し広範囲からバスを呼び、トゥイッチングでは飛びすぎない「狭い範囲」でしっかり食わせられるリアクションシャッドにもなる。シャッドクランキングの代名詞のボトムノックでもリップ形状、アイ位置、ボディーバランスからクランクベイト以上に根掛かり回避モデルとなります。ボディーサイズ57mm以上の動き、波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは57mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。タイプマグネット式重心移動・サスペンドレンジ1.5~2.0(m)フック10(#)レングスL(mm)57ウエイト4.3g
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。
コピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 A3 500枚×3冊入 Canonコピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 A3 500枚×3冊入Canon
8,698税込9,568
1箱(3冊×500枚)
13日以内出荷
1箱(500枚×3冊入り)
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-75
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
...