標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2G125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2G125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22455835CS2G125-125K125
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455844CS2G125-150-XC86A150
39,550
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455853CS2G125-175-XB6175
53,630
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455869CS2G125-515515
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455878CS2G125-530530
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455887CS2G125-625625
59,400
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455896CS2G125-77
36,960
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455905CS2G125-820820
66,880
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455914CS2G125-825825
66,880
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22455923CS2G125-90-XC490
38,780
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする