カテゴリ

  • 自転車部品(15)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cs-r8000 12t」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Tギア(ツバ付ギア) SHIMANO(シマノ)12Tギア(ツバ付ギア)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
CS-6800 スプロケット12T B SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット12T BSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
12Tギア(ツバ付ギア) SHIMANO(シマノ)12Tギア(ツバ付ギア)SHIMANO(シマノ)
699税込769
1個
8日以内出荷
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
CS-M8000 スプロケット 17T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 17TSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
CS-R8000 G ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 G ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)ドライブスプロケットTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
1,006税込1,107特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプスプロケット(スチール製)
CS-R8000 B ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 B ローユニットSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
CS-R8000 E ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 E ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
CS-5800 スプロケット 12T B SHIMANO(シマノ)CS-5800 スプロケット 12T BSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
CS-R9100 スプロケット12T B SHIMANO(シマノ)CS-R9100 スプロケット12T BSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
CS-R7000ギアユニット11-30T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-30TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
24-27-30T
Fギヤー 12T KITACOFギヤー 12TKITACO(5件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
CS-R7000ギアユニット11-32T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-32TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
12Tギア(ツバ付ギア)bLグループ用 SHIMANO(シマノ)12Tギア(ツバ付ギア)bLグループ用SHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
CS-R8000 C ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 C ローユニットSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
4,320税込4,752
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
CS-R8000 G トップユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 G トップユニットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
12Tギア(ツバ付ギア)Wグループ用 SHIMANO(シマノ)12Tギア(ツバ付ギア)Wグループ用SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(T) 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(T) 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)防水仕様簡易防水構造使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」