上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9
種類電子天秤
電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)250×260×108
計量皿寸法(mm)230×190
機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き
表示形式デジタル
防滴構造IPX2(電池使用時のみ)
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
保護等級IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.07MB)
図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ガスケット_No.10、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、AC23DX クランクケース,シリンダ部品 ガスケット_No.9、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード