500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で、外径は 30 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS22 - M22●外径:30mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6268 アズワン品番65-7935-40
1袋(10個)
5,998 税込6,598
欠品中

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP直毛 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
419 税込461
当日出荷

1個
2,020 税込2,222
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 厚さ(mm)4.2
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1丁
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。 缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。 成分液化天然ガス、イソペンタン
1本(220mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内 材質ガルバニウム 幅(mm)300 高さ(mm)400 取付け方法カラーコーン取付
1枚ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.34 消費電力DC5V:1.38W:28BTU 材質(ケース)プラスチック 最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 キーボード/マウスUSB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20 適合チューブシリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 差込角対辺(mm)6.35 刃形四角
1パック(2本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GタイプのPF管用カップリング等を防水型にできます。
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
倍率22 レンズ径(Φmm)15 仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8304-07 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒シリコンカーバイト
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)