カテゴリ
- 農業機械(64)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(21)
- 作業工具(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 溶接用品(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 安全標識(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- brembo(6)
- CKD(5)
- DXアンテナ(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- omron(オムロン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- THK(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- エスコ(14)
- コガネイ(3)
- ブラスト興業(4)
- 三共製作所(12)
- 三立電器工業(9)
- 外山電気(3)
- 岩田製作所(6)
- 阪上製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-22」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。


業務用 JCMコックシューズ
ジェーシーエム(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛
ワコー(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷シッカリ汚れをかき落とす。用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
バトルウィン コールドスプレー
ニチバン¥759税込¥8351本(220mL)当日出荷押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。 缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。成分液化天然ガス、イソペンタン
ストリッパー付きケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷1本でケーブルの切断と皮むきができます。全長(mm)165質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥67税込¥741本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
KVM切替器
ATEN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥4,198税込¥4,6181台当日出荷1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3ポート数2電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
スライドスイッチ CSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
ロープコース
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
スケールルーペ RCS-22
MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15
クリップスペーサー
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781袋当日出荷鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー。鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。〈設置方法〉。 3m以上だと鉄筋センターがたるみます。 4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。 2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。材質ばね鋼1袋入数(個)100
草刈り用ナイロンコード 四角
セフティー3(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
耐水ペーパー
日本研紙¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05